3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2 フィルター直径(Φmm)28 接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック 材質内蔵プレフィルター:グラスファイバー 材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート 滅菌方法EOG滅菌済 材質(ホルダー)MBS
1セット(50個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2 フィルター直径(Φmm)28 接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック (白) 材質(フィルター)グラスファイバー 滅菌方法非滅菌 材質(ホルダー)MBS
1セット(50個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトプラス
プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。 独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
仕様EOG滅菌済 材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバー フィルター直径(Φmm)Φ26 接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)5.3 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0] 残液量(mL)0.23
1パック(50個)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)