仕様流路(幅×高さ)(mm):10×0.4、有効ろ過面積(cm):2002、回収不能液量(mL):<1、ポンプ流量(mL):200~400/min、適応圧力範囲:1.5~3bar
付属品圧力ゲージ、ルアーフィッティング付きサイズ16チューブ、流量リストリクター
型番VF20H4
最高使用温度(℃)45
最小循環容量(mL)<20
サイズ(mm)126×138×38
アズワン品番2-5738-17
残液量(mL)5.3
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
狭い流路をフリップフローで循環するため、小さなポンプ容量でも高速のクロスフローが可能です。
50分以内に500mLを15mL以下まで濃縮可能です。
10mL、1回のリンスでほとんどの回収が可能です。
付属品ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター〈br〉連結用コネクター
寸法(mm)107×84×25
有効ろ過面積(cm2)50
流量(mL/min)200~400
最高使用温度(℃)60℃
最小循環容量(mL)10以下
関連キーワード