3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
sartorius(ザルトリウス)ビバフロー50 Hydro
大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。 独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。 ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。 アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。 ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応。 残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。 ペリスタポンプ(外径6.4mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。 孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
タイプビバフロー50R 材質(被膜)Hydrosart(R)
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ビバフロー200 Hydrosart
大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。 独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。 ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。 アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。 ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応しております。 残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。 ペリスタポンプ(外径6.3mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。 ※孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
材質(フィルター)Hydrosart(R) 付属品(包装内容)本体:1個 PVCチューブ、LS16:メスLF(片側)付き1m 1本、メスLF(片側)付きドレイン管1m 1本、流量リストリクター(0.6mm) 1m 1本 圧力指示計(VFA020):1個 LS15-LS16コネクター:1個
1箱ほか
76,980 税込84,678
24日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ビバフロー200 PES
大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。 独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。 ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。 アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。 ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応しております。 残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。 ペリスタポンプ(外径6.3mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。 ※孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
材質(フィルター)PES 付属品(包装内容)本体:1個 PVCチューブ、LS16:メスLF(片側)付き1m 1本、メスLF(片側)付きドレイン管1m 1本、流量リストリクター(0.6mm) 1m 1本 圧力指示計(VFA020):1個 LS15-LS16コネクター:1個
1箱ほか
76,980 税込84,678
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)