「エアノズル フレキシブル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが一つの吐出型エアーポンプとなります。本体底面の吸入口は吸入音を抑える工夫をしており、低騒音を実現しています。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。
仕様プラグコード付き
質量(kg)3.8
定格電圧(V)AC100
適合管径(Φmm)11
最大消費電力(W)16(17) 50(60)Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)28(31) ※騒音値の圧力10kPa運転時の値です。
最大風量(L/min)37(37) 50(60)Hz
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが二つの吸排両用型エアーポンプとなります。吐出用途だけでなく、吸引用途としても使用いただけます。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。
仕様プラグコード付き
質量(kg)3.8
管径(Φmm)11
最大消費電力(W)16(17)/50(60)Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)27.5/28.5 ※圧力10kPa運転時の値です。
定格電源AC100V
最大風量(L/min)45(-45)/50Hz、37(-43)/60Hz ※( )内数値は吸引時の値です。
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード