3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz) トラスコ品番462-7806 材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管 幅(mm)205 寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500 質量(kg)14 高さ(mm)265 奥行(mm)345 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-5~40 チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式60W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFO1234yf
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

トーマス科学恒温水槽
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80) ヒーターシースワイヤー式 1kW 温度安定度±0.1℃以内
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。 媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番462-7725 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)0~50 安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー ヒーターシースワイヤ式 500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×395×485 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z) 撹拌機噴流かくはん方式 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷