特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
133件中 121133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸打パッキン-H ニチアス

    丸打パッキン-H

    ニチアス
    229,800税込252,780
    1巻(15m)ほか
    7日以内出荷
    金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組した丸打ちパッキンです。TOMBO No.8420と比べ高密度に編組されているため、シール性に優れています。
    用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形
  • 角打パッキン-H ニチアス

    角打パッキン-H

    ニチアス
    229,800税込252,780
    1巻(15m)ほか
    7日以内出荷
    金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組した角打ちパッキンです。TOMBO No.8520と比べ高密度に編組されているため、シール性に優れています。
    用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)断面タイプ正方形
  • 角打パッキン-G ニチアス

    角打パッキン-G

    ニチアス
    99,980税込109,978
    1巻(30m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組し、表面をグラファイト処理した角打パッキンです。グラファイト処理によりTOMBO No.8520に比べ、シール性があがりました。
    用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】400、【非酸化雰囲気】600断面タイプ正方形
  • 丸打パッキン ニチアス

    丸打パッキン

    ニチアス
    179,800税込197,780
    1巻(30m)ほか
    5日以内出荷
    金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組した丸打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。
    用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)材質金属線で補強したアルカリアースシリケートウール最高使用温度(℃)800編組袋編断面タイプ円形
  • ラギング用ガラスクロステープ ニチアス

    ラギング用ガラスクロステープ

    ニチアス
    71,300税込78,430
    1個
    10日以内出荷
    厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
    材質ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用温度(℃)550アズワン品番3-2464-06幅×長さ(mm)100mm×30m
  • 耐熱ガラスクロス薄手テープ ニチアス

    耐熱ガラスクロス薄手テープ

    ニチアス
    33,066税込36,373
    1個
    17日以内出荷
    材質極細ガラス繊維最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)特性耐熱
  • スーパーシールパッキン ニチアス

    スーパーシールパッキン

    ニチアス
    9,998税込10,998
    1巻(3m)
    当日出荷から11日以内出荷
    各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待できます。 アダプターパッキンを使用せずに単独で使用することができます。 スタフィングボックスにパッキンを装着しやすいように、ひも状パッキンについては断面形状が長方形になっています。
    用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。 鋳鋼弁、鍛鋼弁、ステンレス鋼弁など。長さ(m)3使用温度範囲(℃)【酸化雰囲気、空気】-240~400、【非酸化雰囲気】-240~600最高使用圧力(MPa)25適合流体水系流体(水、熱水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、ガス系流体(水素、アンモニア)、化学薬品、腐食性流体(酸化性流体を除く)、極低温流体(LN2、液化空気、LNG、LPG)
  • ユニオンエルボ ニチアス

    ユニオンエルボ

    ニチアス
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • ユニオンティ ニチアス

    ユニオンティ

    ニチアス
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • メイルエルボ ニチアス

    メイルエルボ

    ニチアス
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • ナフロン(R) プライアブルチューブ ニチアス

    ナフロン(R) プライアブルチューブ

    ニチアス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。
    用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • ジョイントシートガスケット ニチアス

    ジョイントシートガスケット

    ニチアス
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷
    T1995 1t 10K-200A RF
    呼び径200ARoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 丸打パッキン-G ニチアス

    丸打パッキン-G

    ニチアス
    239,800税込263,780
    1巻(30m)ほか
    5日以内出荷
    金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組し、表面をグラファイト処理した丸打パッキンです。グラファイト処理によりTOMBO No.8420に比べ、シール性があがりました。
    用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形