131件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)

    ニチアス
    139税込153
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~183フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
  • カグスベール トスベール ニチアス

    カグスベール トスベール

    ニチアス(9件のレビュー)
    449税込494
    1セット(18枚)
    当日出荷
    スベリの重いフスマや 雨戸、引き出しに
    形状楕円材質ふっ素樹脂寸法(mm)30×12(1枚あたり)タイプ貼るタイプ用途例スベリの重いフスマや雨戸、引き出しに
  • フッソグリース ニチアス

    フッソグリース

    ニチアス
    11,980税込13,178
    1本(50g)
    当日出荷
    ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。 編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。
    用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。色調白色商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、耐薬品性、不燃性TGK品番638-17-91-21乳白色使用温度範囲(℃)~150ちょう度220~280使用目的シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤最高使用温度(℃)150使用pH範囲0~14混和ちょう度220~280増ちょう剤クロロトリフルオロエチレン重合体基油ふっ素オイルアズワン品番7-263-05危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ

    ニチアス
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット使用温度範囲-100~150℃最高使用圧力1~2MPa呼び圧力10K
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS

    ニチアス
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)4.5材質【フープ】SUS304、【内輪、外輪】SPCC種別うず巻き形ガスケット使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス(1件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
    主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~260フランジタイプ全面座(FF)
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン) ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)

    ニチアス(1件のレビュー)
    77税込85
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR種別ユニオンパッキン
  • ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)

    ニチアス
    379税込417
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
    用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ材質PTFE規格JPI-7S-75
  • フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス
    92税込101
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質NBR、アラミド繊維、無機充填材寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810質量(kg)1S:4.35茶色使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性締付圧力(N/mm2)最小25.5
  • クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート ニチアス

    クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート

    ニチアス
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
    主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270×1270
  • カグスベール 貼るタイプ 角型 ニチアス

    カグスベール 貼るタイプ 角型

    ニチアス(2件のレビュー)
    589税込648
    1セット(4個)
    当日出荷
    応接セットや椅子、鏡台など 小さな家具の四角い脚に
    形状角型材質ふっ素樹脂寸法(mm)33角(接着面)タイプ貼るタイプ用途例応接セットや椅子、鏡台など小さな家具の四角い脚に
  • カグスベール 貼るタイプ 長方形 ニチアス

    カグスベール 貼るタイプ 長方形

    ニチアス(2件のレビュー)
    579税込637
    1セット(4個)
    当日出荷
    小さな家具や 長方形の椅子、テーブルなどに
    形状長方形材質ふっ素樹脂寸法(mm)24×45(接着面)タイプ貼るタイプ用途例小さな家具や長方形の椅子、テーブルなどに
  • グラファイトファイバーパッキン ニチアス

    グラファイトファイバーパッキン

    ニチアス
    6,398税込7,038
    1巻(3m)
    当日出荷から14日以内出荷
    グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高温まで使用できます。
    用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。特性耐薬品性、耐熱性適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く)材質グラファイト繊維最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】400、【非酸化雰囲気】600使用pH範囲0~14
  • ナフロン(R)ペースト ニチアス

    ナフロン(R)ペースト

    ニチアス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペーストです。
    用途ガスケットのシール性能の補助に。トラスコ品番283-0345
  • エビロンガスケット ニチアス

    エビロンガスケット

    ニチアス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
    用途PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。特性耐食性厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~+150使用圧力10k
  • アラミドファイバーパッキン-ホワイト ニチアス

    アラミドファイバーパッキン-ホワイト

    ニチアス
    8,898税込9,788
    1巻(3m)
    当日出荷から13日以内出荷
    黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。 9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
    用途各種ポンプ、攪拌機など。適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水材質アラミド繊維長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13特性低摩耗
  • サーマルフロンパッキン ニチアス

    サーマルフロンパッキン

    ニチアス
    4,998税込5,498
    1巻(3m)
    当日出荷から15日以内出荷
    白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。 バルブ用パッキンの中では最も経済的です。
    用途石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル弁、バレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など。適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(芳香族径油、熱媒油を除く)長さ(m)3最高使用圧力(MPa)3最高使用温度(℃)180
  • ナフロンシールテープ ニチアス

    ナフロンシールテープ

    ニチアス
    3,298税込3,628
    1セット(10巻)
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)13厚さ(mm)0.1JIS規格
  • ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(1件のレビュー)
    3,752税込4,127
    1巻(10m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
    長さ(m)10透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
  • ナフロン含浸CTパッキン ニチアス

    ナフロン含浸CTパッキン

    ニチアス
    5,998税込6,598
    1巻(3m)
    当日出荷から46日以内出荷
    白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。 回転機器用パッキンの中では最も経済的です。 柔軟性に優れており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
    用途各種ポンプ、攪拌機など。特性柔軟性適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100使用pH範囲4~10最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)5
  • ナフロン(R)丸棒 ニチアス

    ナフロン(R)丸棒

    ニチアス(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
    用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど長さ(m)1材質PTFE
  • NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス

    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE

    ニチアス
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)4.5材質フープ材:SUS304、外輪材:SUS304種別うず巻き形ガスケット使用温度範囲-29~350℃適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    359税込395
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力5K
  • ジーフロンパッキン ニチアス

    ジーフロンパッキン

    ニチアス
    8,898税込9,788
    1巻(3m)
    当日出荷から14日以内出荷
    黒鉛入りPTFE繊維は、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高速回転時のシール性に優れています。 PTFE繊維中に黒鉛粒子をふくんでいるため、熱放散性が良くPTFE系パッキンの中では最も耐熱性に優れています。
    用途各種ポンプ、攪拌機など。最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260長さ(m)3使用pH範囲0~14適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸化性酸を除く)特性耐薬品性、耐熱性最高使用速度(m/s)16許容PV値(MPa・m/s)15
  • グラシールガスケットテープ ニチアス

    グラシールガスケットテープ

    ニチアス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    切断にはカッターが必要です。 テープ状のグラシール(膨張黒鉛)シートに離型紙付きの粘着テープを貼ったもので、フランジの寸法や形状に関係なく、手軽に現場でセットできるガスケットです。 表面波型加工をしたグラシールテープで16インチ程度以下のフランジのシールに適しています。 硬質ガスケットに貼り付けることにより低面圧でのシール性が改善されます。
    用途フランジ面に直接貼り付けてフリーサイズのガスケットとしてご使用ください材質膨張黒鉛テープ厚さ(mm)0.38温度(℃)【酸化雰囲気】-240~400(非酸化雰囲気は801まで)材質(テープ)膨張黒鉛最高許容圧力(MPa)3
  • エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP ニチアス

    エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP

    ニチアス
    409税込450
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    厚さ(mm)5材質EPDM使用圧力10K
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~100フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    139税込153
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.53引張強力(N/mm2)27.5耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率2%、引張強さ減少率11%圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)70(34.3N/mm2)
  • クリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシート ニチアス

    クリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシート

    ニチアス
    31,980税込35,178
    1枚
    3日以内出荷
    標準グレードのジョイントシートです。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
    主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270×1270
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    159税込175
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力5K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
  • ナフロンカーボンファイバーパッキン ニチアス

    ナフロンカーボンファイバーパッキン

    ニチアス
    11,980税込13,178
    1巻(3m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性に優れています。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 軸に対するなじみが良いため、低締付圧でも良好なシール性が得られます。
    用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、低温プラントなど。 汎用弁、ダクタイル弁、マレアブル鋳鉄弁など。特性耐熱性、耐薬品性適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(酸化性酸を除く)、低温流体長さ(m)3使用温度範囲(℃)-200~300最高使用圧力(MPa)5
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力10K
  • フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
  • ナフロンカーボンファイバーパッキン(回転用) ニチアス

    ナフロンカーボンファイバーパッキン(回転用)

    ニチアス
    11,980税込13,178
    1巻(3m)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性に優れています。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 長期間、優れたシール性を維持します。 摺動トルクが小さく、焼き付きを起こしにくいです。
    用途各種ポンプ、攪拌機など。特性耐熱性、耐薬品性適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、製紙用黒液・緑液・白液、腐食性流体(強酸化性酸を除く)長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)16.5
  • ジャイロンパッキン ニチアス

    ジャイロンパッキン

    ニチアス
    7,398税込8,138
    1巻(3m)
    当日出荷から25日以内出荷
    高速回転時のシール性に優れています。 シャフトやスリーブの摩耗が少ないパッキンです。 回転機器用パッキンのなかでは経済品です。
    用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)200使用pH範囲2~12
  • TOMBO No.9039炭素繊維パッキン ニチアス

    TOMBO No.9039炭素繊維パッキン

    ニチアス
    6,798税込7,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
    用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。材質PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)200使用pH範囲2~12適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ最高使用速度(m/s)16許容PV値(MPa・m/s)16.5
  • ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ

    ニチアス
    349税込384
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット呼び圧力5K
  • エビロンガスケット EPDMゴム単体 ニチアス

    エビロンガスケット EPDMゴム単体

    ニチアス
    379税込417
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    ゴムを打ち抜きガスケットよりさらに低面圧で安定したシール性が得られる
    使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座
  • ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ)

    ニチアス
    4,445税込4,890
    1巻(10m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
    長さ(m)10透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
  • PFA丸棒 ニチアス

    PFA丸棒

    ニチアス
    419税込461
    1本
    7日以内出荷
    圧縮成形により製作したもので、機械加工の後に溶接加工を行う場合に最適の素材です。