カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニチアス
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ニチアス
- 5ページ目
5ページ目: ニチアスのすべての商品

インサルテックスクロス TOMBO NO.8400
ニチアス¥299,800税込¥329,7801巻8日以内出荷かさ高加工したガラスヤーンを製織した、断熱性能に優れた厚手の断熱用ガラスクロスです。特殊耐熱処理を施しており、従来のガラスクロスに比べ高温下でも高強度で柔軟性を失いません。ハサミで簡単に切断できます。接着加工の場合は、強アルカリ系以外の接着剤が使用できます。縫製加工はガラス繊維系縫糸を使用して簡単に施工できます。ペイント仕上げはハケ塗りでもスプレー塗りでも非常に美しく仕上がります用途保温外被材・断熱材・遮熱カーテン・パッキンなど。トラスコ品番114-3460材質ガラスヤーン幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)30
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE
ニチアス¥11,980~税込¥13,178~1枚22日以内出荷フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。特徴的な構造とフラシールフィラの特性によって、高温高圧・極低温・熱サイクルなどの厳しい条件でも優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。用途各種配管・機器のフランジ用ガスケットとして幅広く御利用頂けます。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所。腐食性流体。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスを除く)種別渦巻ガスケット材質【フープ、内輪、外輪】ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系、油系、ガス系、腐食性流体、低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS
ニチアス¥3,198~税込¥3,518~1枚22日以内出荷フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別渦巻ガスケット材質フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:鋼材(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-29~350適合流体水系/油系/ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS
ニチアス¥4,898~税込¥5,388~1枚22日以内出荷フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。高温高圧、極低温、熱サイクルなどの厳しい条件下でも、優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。多くの腐食性流体にも使用可能です。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃焼ガスを除く)用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所に。種別渦巻ガスケット材質【フープ】ステンレス(SUS304)、【内輪、外輪】鋼(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
ナフロン(R)シート (PTFE)
ニチアス¥13,980税込¥15,3781枚7日以内出荷ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。仕様●サイズ(mm):500×500●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R))アズワン品番67-2190-97
エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ
ニチアス¥20,980税込¥23,0781箱(10枚)10日以内出荷ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。仕様●呼び圧力:10K●フランジ:25A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-71
エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ
ニチアス¥56,980税込¥62,6781箱(10枚)10日以内出荷ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。仕様●呼び圧力:10K●フランジ:125A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-78
ニチアス ナフロンカーボンファイバーパッキンL
ニチアス¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から翌々日出荷カーボンファイバーを編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した回転機器用パッキンです。用途各種ポンプ、攪拌機など。材質カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)260適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ
ニチアス¥729~税込¥802~1巻(1m)5日以内出荷から8日以内出荷充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。材質PTFE使用温度範囲(℃)-40~260定尺(m)1
MGマイティカバー
ニチアス¥25,980税込¥28,5781箱(9本)16日以内出荷軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性を備えた保温筒です。用途各種配管の保温・断熱材質ロックウール長さ(mm)1000適合パイプ80A内径(mm)89
ナフロンPFA-ASチューブ
ニチアス¥34,980~税込¥38,478~1巻(10m)3日以内出荷から10日以内出荷内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。色黒ストライプ定尺(m)10
エビロンガスケット TOMBO NO.9013
ニチアス¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷厚さ(mm)5材質中芯材:ゴム(EPDM)、被覆材:PTFE使用温度範囲(℃)-40~150使用圧力10K
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥1,598~税込¥1,758~1枚4日以内出荷厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力5K
丸打パッキン-WH
ニチアス¥289,800~税込¥318,780~1巻(30m)ほか10日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組したパッキンに、チタン系含浸剤を含浸した丸打ちパッキンです。TOMBO No.8540-Hをベースになじみ性、高温シール性を上げるため、含浸処理を施しました。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形
丸打パッキン-BH
ニチアス¥269,800~税込¥296,780~1巻(30m)ほか10日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組したパッキンに、黒鉛系含浸剤を含浸した丸打ちパッキンです。TOMBO No.8540-Hをベースになじみ性、高温シール性を上げるため、含浸処理を施しました。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形
丸打パッキン-H
ニチアス¥229,800~税込¥252,780~1巻(15m)ほか7日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組した丸打ちパッキンです。TOMBO No.8420と比べ高密度に編組されているため、シール性に優れています。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形
角打パッキン-H
ニチアス¥229,800~税込¥252,780~1巻(15m)ほか7日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組した角打ちパッキンです。TOMBO No.8520と比べ高密度に編組されているため、シール性に優れています。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)断面タイプ正方形
角打パッキン-G
ニチアス¥99,980~税込¥109,978~1巻(30m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組し、表面をグラファイト処理した角打パッキンです。グラファイト処理によりTOMBO No.8520に比べ、シール性があがりました。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】400、【非酸化雰囲気】600断面タイプ正方形
丸打パッキン
ニチアス¥179,800~税込¥197,780~1巻(30m)ほか5日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組した丸打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形材質金属線で補強したアルカリアースシリケートウール最高使用温度(℃)800
角打パッキン
ニチアス¥75,980~税込¥83,578~1巻(30m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角形に編組した角打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)最高使用温度(℃)800断面タイプ正方形
【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA
ニチアス(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771本7日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。内径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、20、22外径(Φmm)3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、16、17、18、19、22、25長さ(m)2~10最小曲げ半径(mm)15破壊圧力(MPa)(常温)5.7サービス分類オーダー・加工
ユニオンエルボ
ニチアス¥9,898~税込¥10,888~1個翌々日出荷から11日以内出荷継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
ユニオンティ
ニチアス¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から13日以内出荷継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
メイルエルボ
ニチアス¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷から14日以内出荷継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ
ニチアス¥20,121~税込¥22,133~1個翌々日出荷から4日以内出荷柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)全長(m)10色半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
ナフロン(R) プライアブルチューブ
ニチアス¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から20日以内出荷極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ)
ニチアス¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)翌々日出荷から12日以内出荷柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。長さ(m)10材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)
マンホールガスケット 全面 TOMBO No.1374シリーズ
ニチアス¥8,498~税込¥9,348~1枚17日以内出荷ゴムコンパウンドを塗布した織布を所定の形状、厚さに加工したシール材です。形状により、金型による打抜き加工、縫製などの加工方法があります。大口径の加工が可能で、低い荷重での圧縮量が大きいため、高い締付面圧が取れない高温のダクトなどのシールに使用されます。用途:排気ガス、熱風などのマンホール、ハンドホール、オートクレーブ、大口径のフランジ。ディーゼルエンジンの排気管、煙道マンホール、ボイラー燃焼口。仕様※ガスケットの特性上タイトなシール用途には適しません。多少の漏れが許容できる箇所にご使用下さい。※有機バインダーを使用しているため、初期の加熱に際して、有機性ガスが発生します。初期加熱運転時には、換気を行ってください。厚さ4.8最高使用温度(℃)400使用期間(年)(目安)1色調クリーム色発煙方式25%以下(有機分量)
PTFE丸棒
ニチアス¥749~税込¥824~1本6日以内出荷から18日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
PTFE丸棒
ニチアス¥359~税込¥395~1本6日以内出荷から18日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
PTFEシート 0.8×300mm 10m巻
ニチアス¥85,980税込¥94,5781巻10日以内出荷優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています。幅(mm)300厚さ(mm)0.8アズワン品番60-4925-74
PTFEシート 0.4×300mm 10m巻
ニチアス¥39,980税込¥43,9781巻10日以内出荷優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています。幅(mm)300厚さ(mm)0.4アズワン品番60-4925-63