マンホールガスケット 全面 TOMBO No.1374シリーズ
ゴムコンパウンドを塗布した織布を所定の形状、厚さに加工したシール材です。
形状により、金型による打抜き加工、縫製などの加工方法があります。
大口径の加工が可能で、低い荷重での圧縮量が大きいため、高い締付面圧が取れない高温のダクトなどのシールに使用されます。
用途:排気ガス、熱風などのマンホール、ハンドホール、オートクレーブ、大口径のフランジ。
ディーゼルエンジンの排気管、煙道マンホール、ボイラー燃焼口。
- 仕様
- ※ガスケットの特性上タイトなシール用途には適しません。多少の漏れが許容できる箇所にご使用下さい。※有機バインダーを使用しているため、初期の加熱に際して、有機性ガスが発生します。初期加熱運転時には、換気を行ってください。
- 厚さ
- 4.8
- 最高使用温度(℃)
- 400
- 使用期間(年)
- (目安)1
- 色調
- クリーム色
- 発煙方式
- 25%以下(有機分量)
- 内容量
- 1枚
注意
※ガスケットの特性上タイトなシール用途には適しません。多少の漏れが許容できる箇所にご使用下さい。※有機バインダーを使用しているため、初期の加熱に際して、有機性ガスが発生します。初期加熱運転時には、換気を行ってください。
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ




















