絞り込み
ブランド
- ニチアス
- モノタロウ(179)
- ダイヘン(2,053)
- パナソニックコネクト(1,314)
- エスコ(1,258)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
- TRUSCO(497)
- SUZUKID(スズキッド)(442)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(348)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(344)
- TAMIYA(タミヤ)(319)
- スリーボンド(316)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(283)
- ヤマト産業(246)
- トーキン(245)
- 信越化学工業(239)
- 千代田精機(226)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

フッソグリース
ニチアス¥11,980税込¥13,1781本(50g)当日出荷ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。 編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。色調白色商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、耐薬品性、不燃性TGK品番638-17-91-21色乳白色使用温度範囲(℃)~150ちょう度220~280使用目的シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤最高使用温度(℃)150使用pH範囲0~14混和ちょう度220~280増ちょう剤クロロトリフルオロエチレン重合体基油ふっ素オイルアズワン品番7-263-05危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応