グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
高温まで使用できます。
用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。
特性耐薬品性、耐熱性
適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く)
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)400(酸化雰囲気中、空気中)、600(非酸化雰囲気中)
使用pH範囲0~14
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組し、表面をグラファイト処理した角打パッキンです。グラファイト処理によりTOMBO No.8520に比べ、シール性があがりました。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)
断面タイプ正方形
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組し、表面をグラファイト処理した丸打パッキンです。グラファイト処理によりTOMBO No.8420に比べ、シール性があがりました。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)
編組袋編
断面タイプ円形
関連キーワード