7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふっ素樹脂のコロイド状粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペースト 耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペースト
用途各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール 材質ふっ素樹脂、水 使用温度範囲(℃)~260 適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール 色相クリーム色 特性耐薬品性/耐酸性/耐腐食性/耐油/耐水 標準塗布量(g/m2)約50(2m2/チューブ)
1個(65cc)
6,298 税込6,928
当日出荷

ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。 編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。
用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。 色調白色 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐薬品性、不燃性 TGK品番638-17-91-21 乳白色 使用温度範囲(℃)~150 ちょう度220~280 使用目的シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤 最高使用温度(℃)150 使用pH範囲0~14 混和ちょう度220~280 増ちょう剤クロロトリフルオロエチレン重合体 基油ふっ素オイル アズワン品番7-263-05 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)
11,980 税込13,178
当日出荷

PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 流体をほとんど汚染しません。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 特性耐薬品性 適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ) 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲0~14
1巻(3m)
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。 材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ 使用温度範囲(℃)-100~260 特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ 規格JPI-7S-75
1枚
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ 規格JPI-7S-75
1枚
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フリーサイズガスケット。未焼成のフッ素樹脂を押し出し成型機でヒモ状に成型したものです。 バルブ用パッキンとして有効です。ガスケットとしては応急用のシール材として有効です。
用途化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガスを使用する場所で。 耐熱温度(℃)-200~+150 使用流体化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)