20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
1枚
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
厚さ(mm)1.5 主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
1枚
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など 寸法(mm)1270角
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速回転時のシール性に優れています。 シャフトやスリーブの摩耗が少ないパッキンです。 回転機器用パッキンのなかでは経済品です。
用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)200 使用pH範囲2~12
1巻(3m)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。 9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲2~13
1巻(3m)
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高温まで使用できます。
用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。 特性耐薬品性、耐熱性 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く) 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)400(酸化雰囲気中、空気中)、600(非酸化雰囲気中) 使用pH範囲0~14
1巻(3m)
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
1枚
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

標準グレードのジョイントシートです。 大口径のガスケット 最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など 寸法(mm)1270角
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒鉛入りPTFE繊維は、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高速回転時のシール性に優れています。 PTFE繊維中に黒鉛粒子をふくんでいるため、熱放散性が良くPTFE系パッキンの中では最も耐熱性に優れています。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲0~14 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸化性酸を除く) 特性耐薬品性、耐熱性
1巻(3m)
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 軸に対するなじみが良いため、低締付圧でも良好なシール性が得られます。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、低温プラントなど。 汎用弁、ダクタイル弁、マレアブル鋳鉄弁など。 特性耐熱性、耐薬品性 適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(酸化性酸を除く)、低温流体 使用温度範囲(℃)-200~300 最高使用圧力(MPa)5
1巻(3m)
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 PTFE製のため、溶剤やファインケミカルにも溶解したり抽出するものはなく理想的なケミカル用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 特性耐薬品性 適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ) 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲0~14
1巻(3m)
8,398 税込9,238
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

他のグランドパッキンより、耐摩耗性にすぐれているため、長期間安定して、シールができます。 他のグランドパッキンより、スラリーに適しています。パルプや製紙工場など、スラリーを使用する箇所に、適しています。 耐熱性に優れています。
用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。 特性耐摩耗性、耐熱性 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲2~13
1巻(3m)
9,498 税込10,448
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。 材質PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)200 適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 長期間、優れたシール性を維持します。 摺動トルクが小さく、焼き付きを起こしにくいです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 特性耐熱性、耐薬品性 適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、製紙用黒液・緑液・白液、腐食性流体(強酸化性酸を除く) 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲0~14
1巻(3m)
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待できます。 アダプターパッキンを使用せずに単独で使用することができます。 スタフィングボックスにパッキンを装着しやすいように、ひも状パッキンについては断面形状が長方形になっています。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。 鋳鋼弁、鍛鋼弁、ステンレス鋼弁など。 適合流体水系流体(水、熱水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、ガス系流体(水素、アンモニア)、化学薬品、腐食性流体(酸化性流体を除く)、極低温流体(LN2、液化空気、LNG、LPG) 最高使用圧力(MPa)25
1巻(3m)
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 流体をほとんど汚染しません。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 特性耐薬品性 適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ) 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲0~14
1巻(3m)
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 材質黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260 使用流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。食品衛生法適合品です。
材質PTFE 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-100~260 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など
1巻
25,980 税込28,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理したポリアミド繊維を編組した耐磨耗性に優れた回転機器用パッキンです。他のグランドパッキンより耐磨耗性に優れているため、長期間安定してシールができます。他のグランドパッキンよりスラリー流体に適しています。耐熱性に優れています。
用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。 材質ポリアミド繊維、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260 適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーボンファイバーを編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 材質カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260 適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)