ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1120 (内パッキン・10K)ニチアス当日出荷
膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます。膨張黒鉛・アラミド繊維・NBRゴムを主成分とし、シール性・耐蒸気・耐薬品性に優れています。可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます。JIS S 3200-7:2010水道用器具、浸出試験に適合しています。
用途低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水・空調ドレインなどの各種配管。トラスコ品番115-2669材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR厚さ(mm)3呼び径(B)3 / 4呼び径(A)20外径(mm)63内径(mm)28使用圧力(kPa)10