切断にはカッターが必要です。
テープ状のグラシール(膨張黒鉛)シートに離型紙付きの粘着テープを貼ったもので、フランジの寸法や形状に関係なく、手軽に現場でセットできるガスケットです。
表面波型加工をしたグラシールテープで16インチ程度以下のフランジのシールに適しています。
硬質ガスケットに貼り付けることにより低面圧でのシール性が改善されます。
用途フランジ面に直接貼り付けてフリーサイズのガスケットとしてご使用ください
材質膨張黒鉛テープ
厚さ(mm)0.38
温度(℃)【酸化雰囲気】-240~400(非酸化雰囲気は801まで)
材質(テープ)膨張黒鉛
最高許容圧力(MPa)3
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
厚さ(mm)1.5
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます。膨張黒鉛・アラミド繊維・NBRゴムを主成分とし、シール性・耐蒸気・耐薬品性に優れています。可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます。JIS S 3200-7:2010水道用器具、浸出試験に適合しています。
用途低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水・空調ドレインなどの各種配管。
トラスコ品番115-2669
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
厚さ(mm)3
呼び径(B)3 / 4
呼び径(A)20
外径(mm)63
内径(mm)28
使用圧力(kPa)10
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力5K
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力5K
関連キーワード