- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 11ページ目
11ページ目: カクダイのすべての商品
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質PP
取付穴径(Φmm)5.5
保温材厚(mm)10
ジョイントを1個ずつ簡単に接続・切離し長さを自由に調整できます。
材質POM
材質黄銅
形状アングル
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)1~80
使用流体上水道水・油・エアー
主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
材質黄銅
先端径(mm)17.8
パイプ外径(Φmm)16
材質黄銅、EPDM
タイプ-
使用地区寒冷地用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
止水栓ハンドル上部と交換し、643-802本体をハンドルとして使用します。
使用温度(℃)1~85
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ハンドルを支えている間だけ吐水します。
呼び径(mm)13
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
両方向通水可能
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続R
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。
他社のカップリングシステムとも接続OKです。
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用
材質黄銅
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)16~20
適合ホース内径(Φmm)11~15
排水口の大きさに合わせて、ツメを調節し、ご使用ください。
材質ステンレス
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
巣はネジ止め式
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7
材質PVC
ねじ径G1 1/2
取付ねじG1 1/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
ナットG1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥569
税込¥626
欠品中
材質青銅/黄銅/PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
水流切替:リング操作でワイド・スポット。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、PVC、黄銅、PO
色シルバー
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.11MB)
吐水口径(Φmm)(外周)39
止水スイッチなし
水流切替○
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質材質PVC、黄銅、PO
色シルバー
材質(本体)PVC/黄銅/POM
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)1.6
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
たまった水が臭気と害虫の侵入を防ぐことで、防臭と防虫効果が得られます。
材質PP
カチットジョイントを取り付けるとシャワーヘッドがワンタッチで脱着できます(用途に応じてシャワーヘッドを簡単に交換できます)
ジョイントとネジ口金2個のセット
材質PP、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-6508-47
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様逆止給湯制限機能付
規格JIS規格
接続部ねじW26山20
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
アズワン品番64-6489-39
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質PA
取付穴径(Φmm)(ビス)4.5
仕様左ネジ用
材質黄銅、フッ素ゴム
アズワン品番64-6492-79
商品タイプ左ねじ
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。
仕様カギ付き、ケレップなし
材質黄銅
アズワン品番64-6492-95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取付ねじサイズW26山20
付属品泡沫金具0780
材質黄銅、ABS
取付ねじW26山20
パイプ長(mm)170
外径(mm)(パイプ)16
アズワン品番64-6493-19
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
内径×外径(Φmm)13×16
内径(Φmm)13
適合流体水(上水道水)
材質ポリエチレン
外径(Φmm)16
使用圧力(MPa)0.05~0.2
用途ガス栓用安全キャップ
使用ガスLPガス
1袋(2個)
¥229
税込¥252
当日出荷
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
材質黄銅
種類銅管用継手
形状レジューサー
材質銅
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
形状アングル
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)47
接続R×ホース接続
使用流体上水道水・油・エアー
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。
仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません
材質黄銅、NBR
高さ(mm)15
入数10/箱、200/梱
ねじサイズG1/2
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
適合13用
材質EPDM、黄銅
タイプ寒冷地対応
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1袋(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷