- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 12ページ目
12ページ目: カクダイのすべての商品
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
洗濯機用排水ホースを延長用として使用するときのパーツです。
接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
用途W22山20の内ネジに対応する泡沫金具用のパッキンです。
材質NBR
1セット(3枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ
使用温度(℃)1~50
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス
高さ(mm)210
材質(本体)PP
外径(Φmm)186
取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリ
アズワン品番64-6510-02
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質SUS304
六角対辺(mm)A:21
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。
仕様カギ付き、ケレップなし
材質黄銅
アズワン品番64-6492-95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様JIS規格水栓呼13用
材質黄銅、NBR
アズワン品番64-6492-86
1セット
¥259
税込¥285
欠品中
清潔で衛生的なサニタリーボックス。
センサー感知方式による自動開閉式。
専用の消臭剤と消臭袋で嫌なニオイをシャットアウト。
中身が見えないので不快な思いはしません。
規格専用消臭袋(50枚入)
TKG品番9-1426-0903
1袋(50枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途●外径22ミリの差込みパッキンです。
●パイプ外径16ミリ用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
高さ(mm)12
呼び径13
ねじサイズG1/2
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
内径×外径(Φmm)13×16
内径(Φmm)13
適合流体水(上水道水)
材質ポリエチレン
外径(Φmm)16
使用圧力(MPa)0.05~0.2
狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10
材質ポリエチレン
使用圧力(MPa)0.1~0.2
内径×外径(Φmm)4×6.5
適合流体水(上水道水)
穴ピッチ(mm)300
用途ポーラスパイプ、ドリップチューブ用エンドプラグ
材質PP
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。
材質ABS、PP
高さ(mm)283
材質(本体)ABS
外径(Φmm)180
取付寸法(mm)穴径:158絞り段外径:181
関連資料寸法図
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
材質耐熱塩化ビニル
形状エルボ
タイプHT
使用流体排水
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
材質黄銅
用途オーバーフロー付き洗面器用
呼び32
材質黄銅
形状Pトラップ
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Pトラップ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質黄銅、ステンレス
形状Pトラップ
材質(パイプ)黄銅、ステンレス
パイプ形状Pトラップ
材質黄銅
種類銅管用継手
用途平行ネジとテーパーネジの変換に。
材質黄銅
形状ストレート
種類ねじ込み継手
材質NBR
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
色メッキ
回転角度(°)約50
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ハンドシャワーホースの接続部分から水もれする場合の補修用。
Oリングはカクダイ製シャワー専用、パッキンは19・21・23ミリが各1枚入りです。
材質NBR、EPDM
1セット(4枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
材質黄銅
トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
材質ステンレス、PVC
ネジの接続や補修に必要な代表的なパッキン3種類のセットです。
セット内容19mmパッキン2枚、24mmパッキン2枚、30mmパッキン2枚
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズです。
材質PP
形状前丸
サイズ兼用
カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
付属品パッキン付き
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
専用取外し治具
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88