- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 18ページ目
18ページ目: カクダイのすべての商品
MYM17.5ミリパイプ用本体に16ミリパイプを取り付けるためのアダプターです。
材質黄銅
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロータンクの大・小排水の操作用レバーです。
材質ABS、黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き(下吐水側除く)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
パッキン付き
材質PP
取付ねじ(内ネジ)G3/4、(外ネジ)G1/2
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
ほとんどの市販の流し台に使用できます。
材質ステンレス
適合452-502、4520S、4520W用
穴径(Φmm)2
アズワン品番64-6510-38
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
ブラシで洗面排水管の内側に付いた汚れを落とします。
用途洗面用
ワイヤー長(mm)700
材質PP、PE、SUS
アズワン品番64-6502-22
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端部を縦薄形状にしておりグレーチングの取外しにも便利です。
全長(mm)319
材質鋼
アズワン品番64-6502-18
1セット(2本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
「Luju (リュウジュ)」 シリーズ
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。
空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。
質量2.2kg
ビス付き
用途壁掛け用の手洗器です
材質陶器製
シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質PP
アズワン品番64-6510-19
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質PP、ステンレス
品番ゴミ受:453-025(付属)
高さ(mm)160.5
材質(本体)PP
外径(Φmm)115
取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅
穴径(Φmm)ビス/4.5
アズワン品番64-6498-15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。
用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用
材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼
アズワン品番64-6509-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び40
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
適合7992、7992K交換用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様くさりなし
材質ABS、黄銅
取付寸法(mm)19以上
洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用
アズワン品番64-6503-17
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。
仕様カギ付き、ケレップなし
材質黄銅
アズワン品番64-6492-95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
直径(Φmm)水栓設置面:約40
規格JIS規格
アズワン品番64-6488-03
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
清潔で衛生的なサニタリーボックス。
センサー感知方式による自動開閉式。
専用の消臭剤と消臭袋で嫌なニオイをシャットアウト。
中身が見えないので不快な思いはしません。
規格専用消臭袋(50枚入)
TKG品番9-1426-0903
1袋(50枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマートな形状で、使いやすさとデザイン性を両立させました。
用途アダプター、赤ポイント付き
材質ABS樹脂
アズワン品番64-6492-80
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、洗面台・流し台の詰まり取り
材質PVC
アズワン品番64-6502-29
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじ管用平行ネジ
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用(呼25を除く)
呼13:16・16.8ミリ、呼13/20:16・16.8・20ミリ用、呼25:25ミリ用
入数5/箱
全回転
材質黄銅
取付ねじR1/2
仰角(°)7
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
水量(L/min)6.2(0.2MPa)
散水範囲(m)2.1(0.2MPa)
用途ウォータースプレイパイプのコーナー用
材質POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷