仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
仕様クサリ長さ650ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさりの有無あり
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品丸環付
材質ステンレス
仕様パッケージ品
径(Φmm)4.5(くさり玉径)
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
仕様ゴム栓つき
材質黄銅、NR
くさりの有無なし
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格JIS適合品
適合場所お風呂場
ホース長さ(m)1.6
機能逆流防止機能付き
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
材質NBR、ステンレス、POM
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR
寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0
寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0
寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0
適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
仕様回転クランク仕様で、取付後でもクランクが360°自由に動き、角度の微調整ができます。
規格JIS適合品
機能逆流防止機能付き
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
屋外でのお湯の利用を可能に。屋外でお湯を使用したい場合などに給湯器から分岐させることができます。
用途水栓本体
材質黄銅
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
くさり玉径4.5ミリ
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
ボイラー、湯沸器、ソーラが併用できます。
用途ソーラーと給湯器を併用接続する場合の混合栓
部品番号パイプ:0751-170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
仕様ビニール被覆・丸環付き
材質黄銅
くさり長さ(mm)650
1個
¥709
税込¥780
5日以内出荷
材質黄銅、ステンレス
寸法A(mm)9
寸法C(mm)M5×0.8
くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。
仕様取付穴は8mm~10mmです。
材質黄銅
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様浴槽用ヒートン、AYボルト付き
材質黄銅、ステンレス
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
関連キーワード