2,125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。 付属品バンド 材質TPE、ステンレス アズワン品番64-6503-07
1個
609 税込670
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番419-0696 材質POM、黄銅 呼び径13 取付ねじW26山20
1個
839 税込923
当日出荷


洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。 排水口径29~35mmの洗面器用
材質黄銅
1個
379 税込417
当日出荷


洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド 適合Φ36ミリ用 材質TPE、PA 適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
689 税込758
当日出荷

内径15mmホースを洗濯機用ニップル、ビス止め口金に接続できます。
付属品バンド付き 適合二槽式洗濯機用ホースを洗濯機用ニップル。内径15ミリホース用 材質POM
1個
899 税込989
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番419-0688 材質黄銅 呼び径13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合呼13のカップリング付横水栓用 材質POM、黄銅 呼び径13
1個
749 税込824
当日出荷

自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじW26山20 仕様自動閉止機構付き 材質黄銅 幅(mm)44 呼び径13 縦(mm)44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,288 税込1,417
当日出荷

取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。 材質EVAC、PP ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)0.93 ホース長さ(mm)930
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

1個
729 税込802
当日出荷

洗濯機専用排水・延長ホース
ホース長さ(mm)860 材質EVAC、PP ホース内径(Φmm)30.5 ホース長さ(m)0.86 アズワン品番64-6503-21
1個
919 税込1,011
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 材質黄銅 呼び径13
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。付属のインナーで、軟質ホースに対応
仕様バンド、インナー、キャップ、ビス付き 材質ABS、PVC タイプVP・VU管兼用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属のインナーで、軟質ホースに対応。 つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き 材質ABS、PVC、ステンレス、鋼 入数20/箱 適合配管呼50VU管用 商品タイプ床直結
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ 使用温度(℃)1~50
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用 アズワン品番64-6503-17
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

必要な長さに切ってご使用ください。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
長さ(m)20 材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)20 ホース外径(Φmm)34
1個
8,998 税込9,898
欠品中

洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能。排水口周りの掃除が簡単にできます。ドラム式の洗濯機を置くことができます。洗濯機の振動音を軽減します。
仕様かさ上げの高さ約50ミリ、両面テープ付き 材質PP 耐荷重(kN)1.96 アズワン品番64-6503-06 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50
1パック(4個)
4,298 税込4,728
当日出荷

洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VU管用の洗濯機トラップ(426-001-50、426-010-50)用 アズワン品番64-6503-16
1個
999 税込1,099
当日出荷

洗濯機用排水ホースの切り口を固めるものです。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質ABS
1個
259 税込285
欠品中


洗濯機用排水ホースを延長用として使用するときのパーツです。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
1個
329 税込362
当日出荷

洗濯機用排水トラップの補修用固定ナットです。
適合洗濯機排水トラップ(426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040)用 アズワン品番64-6503-18
1個
659 税込725
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷


曲げ伸ばし自由自在!
用途洗濯機の排水接続 ホース内径(Φmm)30 材質PP、PE ホース長さ(cm)33~84 アズワン品番64-6503-20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

関連キーワード