レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水
適合ホース内径(Φmm)15・18
適合ホース外径(Φmm)26
材質亜鉛
高さ(mm)200
質量(g)420
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 金属製
モノタロウ
¥629
税込¥692
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅
仕様バンド1個付き
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
アズワン品番64-6489-44
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
アズワン品番64-6489-45
1個
¥10,880
税込¥11,968
当日出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
トリガーはレバータイプ。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。同圧力・同流量で使用した場合、間欠波動効果で広範囲の処理ができます。用途にあわせてエアー供給口が上下使い分けできます。
材質アルミニウム、PVC
質量(g)約265
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-5~60
アズワン品番64-6500-32
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
タイプミドル
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
ハンドル形状クロスハンドル
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana。コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
タイプトール
取付穴径(Φmm)22~27
取付厚(mm)5~35
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana。コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana。コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
ナットG1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
材質亜鉛
本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。G1/2接続部はシャワーホースも接続できます。
材質アルミニウム、黄銅
アズワン品番64-6487-75
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。先端のノズルを回すと直射と拡散の切替えができます。耐油性の高いホースを採用しており、厨房周りの清掃に最適です。
仕様接続ナットG1/2(パッキン付き)
材質アルミニウム、黄銅、PVC
ホース長さ(m)2
アズワン品番64-6487-76
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
イタリア老舗メーカー、CISAL社のクラシックタイプを中心にラインナップしています。重厚な空間からカントリーなイメージのインテリアまでカバーするヨーロッパの伝統的な水栓です。
仕様●クランク:0102/501●上部:0171R(湯水共通)
アズワン品番67-9134-40
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
色クリアブラス
サイズロング
タイプ上部:104-010
アズワン品番64-6488-62
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
タイプ上部:104-010(湯水共通)
アズワン品番64-6482-22
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
タイプ引棒付き(Φ4ミリ)
取付穴径(Φmm)35
取付厚(mm)5~25
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
取付穴径(Φmm)35
取付厚(mm)5~25
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
取付ねじパイプ:W26山20
タイプ上部:104-010(湯水共通)
アズワン品番64-6482-23
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
上部:0171R(湯水共通)
シャワーホースの長さは1.4m
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅
色ゴールド
アズワン品番64-6481-21
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード