カクダイ
2ハンドル混合栓
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質
黄銅
タイプ
引棒付き(Φ4ミリ)
取付穴径(Φmm)
35
取付厚(mm)
5~25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75988597
150-435
クローム
¥
53,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75988606
150-435-CG
クリアブラス
¥
52,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください