「ゴム栓 35mm」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR 寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0 寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0 寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0 適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47 くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具 材質NBR、ステンレス くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm 材質NBR、黄銅、ステンレス 適合穴径(Φmm)8~30
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~26 カートリッジ101-996 グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付いていない製品です。寒冷地での使用に適しています。JIS規格。
厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~26 カートリッジ101-996 グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。
厚さ(mm)(取付穴)5~35 規格JIS適合品 取付穴径(Φmm)35~38 取付穴径(mm)35~38
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ横穴排水栓
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様ゴム栓(491-000、240)付き 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。
厚さ(mm)(取付穴)5~35 規格JIS適合品 取付穴径(Φmm)35~38 取付穴径(mm)35~38
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)