仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
仕様クサリ長さ650ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさりの有無あり
仕様クサリ長さ240ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
材質NBR、ステンレス、POM
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
くさり玉径4.5ミリ
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
関連キーワード