仕様クサリ長さ650ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさりの有無あり
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
仕様クサリ長さ240ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品丸環付
材質ステンレス
仕様パッケージ品
径(Φmm)4.5(くさり玉径)
洗面器ゴム栓のくさりです。
仕様くさり長さ240ミリ
付属品くさり取付金具付き
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
材質NBR、ステンレス、POM
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
くさり玉径4.5ミリ
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR
寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0
寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0
寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0
適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
洗面器にくさりを取付けるときに必要な金具です。
用途洗面器、浴槽
材質黄銅、ステンレス
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。
仕様取付穴は8mm~10mmです。
材質黄銅
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm
材質NBR、黄銅、ステンレス
適合穴径(Φmm)8~30
関連キーワード