適合4530用
材質ABS、ステンレス
厚さ(mm)9
適合内径(Φmm)84
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
用途4520S、4520W用。シンクに水をためるためのものです。
材質ABS、ステンレス
厚さ(mm)20
適合内径(Φmm)117.5
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応
国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用
材質PP、ステンレス
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
用途流し台用。ゴミ受、ゴム栓両用。
材質ステンレス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。
レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ
水流切替対応
泡沫・シャワーの切替え
材質黄銅
パイプ長(mm)170
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
泡沫・シャワーの切替え
材質黄銅
パイプ長(mm)170
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
シンクに潜らずに取付けできます。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付けできます
厚さ(mm)5~30
取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ。25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。上部:104-013。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
25mmの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します
厚さ(mm)5~35
25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓です。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です。
仕様逆流防止機能が付き、JIS規格
取付穴径(Φmm)25~30、厚5~35
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
厚さが5ミリ未満のシンクにシングルレバー混合栓を取付ける際の補助板です。
材質ラワン合板
取付穴径22~25ミリ用。はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクに二つ穴混合栓を取付ける場合の補強板
材質耐水合板
上面施行タイプなので、シンクに潜らずに取り付け出来ます。
グリーン購入法適合
用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
カートリッジ101-999
回転角度(°)【スパウト】360
水流切替ミストシャワー・ストレート
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
上面施工タイプなので、シンクに潜らずに取付けができます。施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)36~37、厚5~30
グリーン購入法適合
水流切替:シャワー・泡沫。大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。シャワーホース取付ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫
カートリッジ101-999
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。
材質青銅
グリーン購入法適合
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
仕様回転クランク仕様、スパウト:795-910、カートリッジ:101-999、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格
アズワン品番64-6481-97
グリーン購入法適合
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状フレキパイプ
取付穴径36ミリの混合栓を42~55ミリの取付穴に取付けるためのアダプター。はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクにシングルレバー混合栓を取付ける場合の補強板付き
材質黄銅、耐水合板
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
水量調節弁・バルブ付き分岐クランク。
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用
仕様逆流防止機能が付き、水量調節弁付き分岐クランク、シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、寒冷地では使用できません、分水しない側のクランクは101-415をご使用
入数20/箱
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
水量調節弁・バルブ付き分岐クランク。自動閉止機構付き
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用
仕様逆流防止機能が付き、水量調節弁・バルブ付き分岐クランク、ングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、自動閉止機構付き、寒冷地では使用できません、分水しない側のクランクは101-415をご使用
入数20/箱
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
関連キーワード