28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(玉)PE 種類複式 材質(本体)青銅 規格日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



取付ねじウィット並目ネジW3/16 付属品ボールタップ用アーム(9660) 全長(mm)185 アーム長さ(mm)70
1個
869 税込956
当日出荷

カクダイ浮玉セットB
付属品ボールタップ用アーム(9660A) 全長(mm)240 取付ねじウィット並目ネジW3/16 アーム長さ(mm)125
1個
999 税込1,099
当日出荷


寸法A(Φmm)115 取付ねじDW1/4×20 材質SUS316 寸法B(mm)125 最高使用温度(℃)100 寸法C(Φmm)122
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ボールタップ:6602、6609-13、9643、9644、9646、9649、964-003、964-304 材質PE 球径(Φmm)125×95 最高使用温度(℃)50
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス 適合管径(Φmm)32、38、51 仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE ねじ径13 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60 ボール径(Φmm)95 材質(玉)PE
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材 材質青銅、ステンレス、PE 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316 種類単式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 最高使用圧力(MPa)0.6 最高使用温度(℃)100 材質(玉)ステンレス
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 種類複式 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)100 材質(玉)ステンレス
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

材質ステンレス 種類複式 ねじ径G1 使用圧力範囲(MPa)0~0.6 最高使用圧力(MPa)0~0.6 球径(Φmm)135 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)135
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

材質(玉)SUS316 種類複式 材質(本体)SCS14 使用圧力(MPa)0.1~0.6 最高使用温度(℃)100 材質(アーム)SUS304
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)