「トイレ用品」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質PE
最高使用温度(℃)50
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質EPDM、PE
ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセット。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。ビス付き
材質ABS
付属品ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません)
材質(本体)ABS
収納数1
材質黄銅
こんなお得な商品も!

前割普通便座
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
材質PP
形状前割
色パステルアイボリー
サイズ兼用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
清潔で衛生的なサニタリーボックス。
センサー感知方式による自動開閉式。
専用の消臭剤と消臭袋で嫌なニオイをシャットアウト。
中身が見えないので不快な思いはしません。
規格専用消臭剤
TKG品番9-1426-0902
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
清潔で衛生的なサニタリーボックス。
センサー感知方式による自動開閉式。
専用の消臭剤と消臭袋で嫌なニオイをシャットアウト。
中身が見えないので不快な思いはしません。
規格専用消臭袋(50枚入)
TKG品番9-1426-0903
1袋(50枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
最高使用温度(℃)80
和式・洋式どちらでも使用できます。
洋式では従来のスポイトゴムに比べて水ハネが軽減されます。
使用場所トイレ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス
適合管径(Φmm)32、38、51
仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
材質SUS316
最高使用温度(℃)100
材質黄銅
ロータンク底部の補修用パッキンです。
材質NBR
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様継目のない一体式
材質IIR
入数80/箱
1個
¥699
税込¥769
欠品中
6019に収納カバーがついています。
ゴム部収納ケース寸法 横幅160×奥行160×高さ180ミリ
用途和・洋式兼用
材質NR、アルミニウム、PP
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
取付ねじW1/4×山20
一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE
ねじ径13
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
ボール径(Φmm)95
材質(玉)PE
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースです。TOTO、INAXのほとんどのタイプに使用できます。
材質PE、NBR
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
質量(g)0.5
線径(Φmm)0.18
外径(Φmm)19
メッシュ50
材質POM
高さ(mm)2
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
ナットG1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
マルチアンカーによりユニットバスへの手すりの後付けができます。
仕様222-000マルチアンカー付き
仕様パッキン付き
材質黄銅
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質PE
取付ねじW1/4
最高使用温度(℃)50
手洗管、補助給水管の有無にかかわらず対応。
用途トイレ
材質POM、黄銅
ねじ径G1/2
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
材質黄銅
大便器用洗浄部品です。
材質黄銅
材質黄銅、NBR
寸法H(mm)56
寸法B(mm)64
材質黄銅
右勝手、左勝手兼用。ビス付き。公的介護保険適用商品(改修)
寸法L1(mm)300
寸法L2(mm)300
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
入隅、出隅兼用。ビス付き。公的介護保険適用商品(改修)
パイプ径(Φmm)34
右勝手、左勝手兼用。ビス付き。公的介護保険適用商品(改修)
色ホワイトグレー
パイプ径(Φmm)34
水洗トイレタンク内のボールタップ用弁パッキンです。
材質NBR
公的介護保険適用商品(改修)
色ホワイトグレー
パイプ径(Φmm)34
入隅、出隅兼用。L1、L2寸法1500ミリは6本足タイプ。ビス付き。公的介護保険適用商品(改修)。
パイプ径(Φmm)34
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ