41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途4346ジャバラSトラップ補修用 呼び32 材質ABS、PVC、PP 形状Sトラップ 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP パイプ形状Sトラップ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カクダイトラップU管
呼び32 材質黄銅 形状U管 付属品(テール管側)さしこみパッキン、ナット、(キセル管、ステッキ管側)平パッキン、ナット 呼び径32 アズワン品番64-6504-23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カクダイトラップU管
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き
呼び32 材質黄銅 呼び径32 アズワン品番64-6504-24
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

材質黄銅 形状U管 仕様テール管側:さしこみパッキン・ナット付き、キセル管・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き 入数10/箱 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テール管側:さしこみパッキン・ナット付き。キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
材質黄銅
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き。
仕様●材質:黄銅 アズワン品番67-9139-75
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き。
仕様●材質:黄銅 アズワン品番67-9135-57
1個
3,498 税込3,848
8日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラップU管とステッキ・キセル管の間に接続することで封水深を大きくし破封を緩和します。 パッキン付き
材質黄銅
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。
用途配管部材 材質黄銅、PP 関連資料(0.04MB)
1個
7,998 税込8,798
欠品中

洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC 呼び径50
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続 材質PP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
用途G2ネジのトラップ用 材質PVC、PP 高さ(mm)80 材質(本体)PVC 外径(Φmm)48
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。423-700通気弁(追加用)を取付けると通気量を増やすことができます。
用途配管部材 材質黄銅、PP 関連資料(0.04MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
1,384 税込1,522
4日以内出荷

洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Pトラップ用 形状Pトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-98
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Sトラップ用 形状Sトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-97
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
472 税込519
4日以内出荷

排水金物と排水管・ボトルトラップの位置を調節可能。対応芯ズレ幅最大40ミリ。パッキン付き
材質青銅
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AS-150 材質PVC 呼び径50
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1セット(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。
適合CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合 アズワン品番64-6507-76
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

呼40・50VP・VU管外面接続。キッチントラップと立ち上げ管の硬質配管における芯ズレ幅を最大で50mm補正できます。住宅品質確保促進法における排水管の維持管理対策に関して等級3に相当
材質ABS 取付ねじ(トラップ)G2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。内面がフラットなため排水がスムーズ。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC 呼び径50
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付 材質ステンレス、ABS 寸法H(mm)100 寸法F(mm)11 寸法D(mm)7 寸法E(mm)165.5 寸法B(mm)148 寸法G(mm)11
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付 材質ステンレス、ABS 寸法B(mm)148
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

458-451のナットと組合わせることで、流し台トラップに呼38の金属排水管を接続することができます。
材質黄銅
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。排水受部がステンレスメッシュのため、水はねが低減。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。
呼び50 呼び径(A)50
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ワントラップ付き。呼50・75VU管兼用。150ミリ角タイル用。締金具付き
材質ステンレス、ABS
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワントラップ付き。呼50・75VU管兼用。150ミリ角タイル用。フタ2枚。締金具付き
材質ステンレス、ABS
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
1個
399 税込439
当日出荷

洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用 アズワン品番64-6503-17
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VU管用の洗濯機トラップ(426-001-50、426-010-50)用 アズワン品番64-6503-16
1個
999 税込1,099
当日出荷