色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質黄銅
取付ねじW26山20
蛇口取付形状万能水栓用
パッキン付き
材質黄銅
取付ねじG3/4
材質黄銅
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20
仕様パッキン付き
材質黄銅
アズワン品番64-6493-60
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
材質PP
流路内径(Φmm)9
蛇口取付形状ネジ付
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
内径12mm、15mmのホース用です。
他社のカップリングシステムとも接続OKです。
ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20
トラスコ品番262-3561
高さ(mm)49
質量(g)110
適合コネクタNo567-101
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取付ねじG3/4
トラスコ品番438-5551
材質PP
質量(g)14
流路内径(Φmm)15
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
付属品パッキン
材質PP
流路内径(Φmm)15
蛇口取付形状ネジ付
用途壁の中に水栓取付ネジが埋まってしまった場合に使用します。
材質青銅
形状ストレート
種類ねじ込み継手
六角穴対辺(mm)12
洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
材質黄銅、POM、PP
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
座付き水栓エルボです。Rpネジ側には溝がついています。
用途配管部材
材質青銅
穴径(Φmm)(ビス)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径15ミリホース用。パッキン、バンド付き。796-182、5354-15のセット
材質黄銅、EPDM、鋼
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。パッキン付き。796-185、567-101のセット
材質黄銅、EPDM
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
水栓設置面直径約41ミリ。上部:070-000。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)。送り座仕様
呼び径(mm)20
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
関連キーワード