「バス栓」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様クサリ長さ650ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさりの有無あり
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品丸環付
材質ステンレス
仕様パッケージ品
径(Φmm)4.5(くさり玉径)
くさり玉径4.5ミリ
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
仕様ゴム栓つき
材質黄銅、NR
くさりの有無なし
仕様ビニール被覆・丸環付き
材質黄銅
くさり長さ(mm)650
1個
¥709
税込¥780
5日以内出荷
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
材質NBR、ステンレス、POM
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR
寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0
寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0
寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0
適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様カートリッジ:101-998、スパウト:795-916、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格
アズワン品番64-6481-06
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。
仕様取付穴は8mm~10mmです。
材質黄銅
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
材質黄銅、ステンレス
寸法A(mm)9
寸法C(mm)M5×0.8
仕様浴槽用ヒートン、AYボルト付き
材質黄銅、ステンレス
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
2ハンドルバスシャワー混合栓、シングルレバーバスシャワー混合栓のパイプ、シャワーの切替部
仕様パッケージ品
入数2/箱、40/梱
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格JIS適合品
適合場所お風呂場
ホース長さ(m)1.6
機能逆流防止機能付き
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
室向けバス用混合栓
用途一時止水、逆流防止機能、切替部:0153-3
適合切り替え部:104-017、上部:104-010
材質青銅
規格JIS規格
接続部ねじ(シャワーホース)G1/2
取付穴径(Φmm)23~26
取付厚(mm)5~35
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
仕様回転クランク仕様で、取付後でもクランクが360°自由に動き、角度の微調整ができます。
規格JIS適合品
機能逆流防止機能付き
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ボイラー、湯沸器、ソーラが併用できます。
用途ソーラーと給湯器を併用接続する場合の混合栓
部品番号パイプ:0751-170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード