材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE
ねじ径13
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
ボール径(Φmm)95
材質(玉)PE
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質NBR
ロータンクボールタップの補修用弁体です。
材質黄銅
手洗管、補助給水管の有無にかかわらず対応。
用途トイレ
材質POM、黄銅
ねじ径G1/2
仕様ボールタップをタンクに取り付けるためのナットとパッキンのセットです。
材質黄銅、NR
呼び13
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
水洗トイレタンク内のボールタップ用弁パッキンです。
材質NBR
取付ねじウィット並目ネジW3/16で、太さ4ミリです。
ボールタップの取付用の固定ナット
材質青銅
材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316
種類単式
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
最高使用圧力(MPa)0.6
最高使用温度(℃)100
材質(玉)ステンレス
材質青銅/黄銅/PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
材質青銅、黄銅、PE
種類複式
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
材質(玉)PE
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
種類複式
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)100
材質(玉)ステンレス
圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材
材質青銅、ステンレス、PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
ハイタンク用
仕様浮玉(品番):9664B
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
材質青銅/黄銅/PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
材質青銅、銅、SUS316
種類複式
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用温度(℃)80
電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
材質(玉)SUS316
種類複式
材質(本体)SCS14
使用圧力(MPa)0.1~0.6
最高使用温度(℃)100
材質(アーム)SUS304
ロータンク(手洗管なし)用。長短2本のアーム付き
仕様浮玉(品番):664-006
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ハイタンク用。アーム取付ネジW3/16
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ロータンク(手洗管なし)用
仕様アーム取付ネジ:W3/16
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用
仕様アーム取付ネジ:W3/16
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用。補助給水管付き
仕様浮玉(品番):9664
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用
仕様浮玉(品番):9664
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
呼び38
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
材質黄銅
質量(g)0.5
線径(Φmm)0.18
外径(Φmm)19
メッシュ50
材質POM
高さ(mm)2
材質PE
最高使用温度(℃)50
材質黄銅
取付ねじW1/4
入数10/箱
太さ(mm)5.5
材質銅
取付ねじW3/16
入数10/箱
太さ(mm)4
最高使用温度(℃)80
材質SUS316
最高使用温度(℃)100
材質ステンレス
種類複式
ねじ径G1
使用圧力範囲(MPa)0~0.6
最高使用圧力(MPa)0~0.6
球径(Φmm)135
最高使用温度(℃)100
ボール径(Φmm)135
1個
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
材質PE
取付ねじW1/4
最高使用温度(℃)50
関連キーワード
1
2
次へ