こんなお得な商品も!
ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
形状ホースニップル
種類ホース継手
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)40
材質ABS
高さ(mm)17
呼び径40
ねじサイズG1-1/2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
柔軟に排気方向を変更できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式
材質PVC
取付ねじG1 1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)50
材質ABS、PP
高さ(mm)41.5
呼び径50
ねじサイズG2
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
呼び50A
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG2
ホース外径(Φmm)34
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)30
材質ABS
高さ(mm)46
呼び径30
ねじサイズG1-1/4
1個
¥349
税込¥384
欠品中
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質黄銅
取付ねじ管用平行ネジ
仕様パッキン付き
排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~90
取付ねじG1/2
使用流体上水・飲用可能な井戸水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
付属品パッキン付き
用途BLタイプのトラップ取付ネジ呼50から呼40に落とすネジアダプター
材質PP
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
材質黄銅
取付ねじG1/2
仕様回転ナット
取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質EVAC、PP
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)0.93
ホース長さ(mm)930
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カクダイの混合栓とTOTOのシャワーホース接続用
取付ネジG1/2×W24山20
用途シャワーヘッド用
材質黄銅
アズワン品番64-6508-69
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
セット内容外ネジタケノコ、ホースバンド(各1個×2セット)
材質黄銅
取付ねじR1/2
1袋(2セット)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質黄銅
ドレンホースの先端に取付けることで、虫の侵入を防ぎます。
ドレンホースの巻癖による跳上がりを防止します。
エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用
材質PVC
色ベージュ
アズワン品番64-6507-97
1個(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質材質ステンレス、黄銅、PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×14
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.07MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7
材質PVC
ねじ径G1 1/2
取付ねじG1 1/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
用途4520W流し台トラップW用のオーバーフロー接続ホース
長さ(m)1
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)41~42
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7
適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
間柱を避けることも芯ズレに対応することもできます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能。
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
取付ねじ:G1・1/2
ホース長さ(m)1
材質PVC
材質PPS、ステンレス
適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
内径11・15mmホース用。バンド(5361-C)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG1/2
材質ABS
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
カクダイのシャワーヘッドとグローエのシャワーホース接続用
材質黄銅
取付ねじG1/2×G1/2
アズワン品番64-6508-68
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ