トイレなどの床トラップのワンだけです。ビス・ナットを外し、目皿とワンの穴を合わせてビスをねじ込み締付けます。
材質PVC
呼び75
ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセット。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。ビス付き
材質ABS
付属品ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません)
材質(本体)ABS
収納数1
材質ステンレス、PP
材質(本体)黄銅
たまった水が臭気と害虫の侵入を防ぐことで、防臭と防虫効果が得られます。
材質PP
VP・VU管兼用
材質本体:亜鉛/目皿:ステンレス(SUS304)/ワン:PP
呼び径(A)50
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
材質ステンレス、PVC
サイズ32はフラッシュバルブ給水管にも使用できます。
仕様リブ付き
材質銅
銅の殺菌効果でヌメリが付きにくい
用途キッチン、厨房向け
適合452-601、452-602、4520S、4520W、4525S用
材質銅
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手洗機用で防臭効果があります。
呼び25
材質黄銅
形状Sトラップ
呼び径25
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合VP・VU管兼用
材質黄銅、ステンレス
高さ(mm)69
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)68
呼び125×75
材質黄銅
高さ(mm)67
材質(本体)黄銅
外径(Φmm)132
呼び径(A)125×75
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質PA
取付穴径(Φmm)(ビス)4.5
用途シングルレバー混合栓をシンクに取付けるアダプター
材質黄銅
適合117-064、117-064K、117-063、117-063K用
材質ステンレス、PP
材質(本体)SUS304
用途排水パイプ外径32mm用
穴径(Φmm)32.5
高さ(mm)18
材質ABS
呼び32
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
芯なしペーパー用芯棒(同梱なし)も使用することができます。
棚付き。
材質ABS
付属品ビス・プラグ
アズワン品番64-6506-44
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセットできます。
ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません。)
2045W-EX、2045C-EXは204-590トイレ注意シール1枚同梱
材質ABS
色ホワイト
アズワン品番64-6506-58
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
小便器に給水管を直接接続している場合に使用します。
材質ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材
材質ステンレス
関連資料(0.02MB)
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
用途給湯器と呼13架橋ポリエチレン管の接続用
材質黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
床・壁の給水管貫通配管において防虫・防臭効果が得られる送りワンです。ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材
材質ステンレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。パッキン付き。796-185、567-101のセット
材質黄銅、EPDM
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
高温用ノンアスベストパッキン付き
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
使用温度(℃)1~95
寸法B(mm)38.5
厚さが5ミリ未満のシンクにシングルレバー混合栓を取付ける際の補助板です。
材質ラワン合板
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
使用温度(℃)1~95
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
用途給湯機と416-001、416-002のワンタッチ接続用
材質黄銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
両方向通水可能
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)1~80
使用流体水
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ