呼び径(mm)13
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
アズワン品番64-6489-39
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。
水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。
この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。
形状ストレート
材質黄銅
種類ねじ込み継手
アズワン品番64-6501-05
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。
用途寒冷地での使用に適した製品です。
仕様固定コマ
材質黄銅
アズワン品番64-6489-37
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁
SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質黄銅
呼び20
呼び径(mm)20
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
寒冷地での使用に適しています
呼び径(mm)13
横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用
定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン
電圧(V)100
アズワン品番64-6501-02
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。水平、斜め設置可能。JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修
仕様SA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質黄銅
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。JIS規格水栓呼13用。水平・斜め設置可能
材質黄銅
JIS規格呼13用
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
固定コマ仕様。共用栓カギ:790-706(1個付き)
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。固定コマ仕様
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
固定コマ仕様。G1/2接続パイプは回転吐水口
固定コマ仕様。G1/2接続パイプは回転吐水口
適合共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
呼び径(mm)13
口数2口
ホース接続口対応
固定コマ仕様。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
固定コマ仕様。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

水栓柱
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
接続ねじRp1/2
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
材質(給水管)PVC
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。水平・斜め設置可能
材質黄銅
JIS規格呼13用
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。水平・斜め設置可能
材質黄銅
JIS規格呼20用
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。カギ付き。水平・斜め設置可能
材質黄銅、ステンレス
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質青銅、黄銅
長さ(mm)直管:90
色シルバー
アズワン品番64-6505-75
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
内部一式を抜き出して保守、点検が可能。
水抜き操作により水栓柱内の水を地中に排水することで水栓柱の凍結を防止することができます。
吸気機構付きなので、蛇口を万一開け忘れた際でも水が抜けるので安心です。
第三者認証機関(日本水道協会品質認証センター)に認証登録された製品。
寒冷地での使用に適した製品。
仕様●商品サイズ:長さ1000m●材質:表面・アルミニウム/金具・黄銅/給水管・ステンレス
アズワン品番67-9138-20
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
電源コード(m)1.8
関連キーワード