328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13 材質青銅 アズワン品番64-6486-86
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

洗濯機用双口水栓 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び径(mm)13 呼び径13 口数2 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用 呼び径(mm)13 仕様左二条ネジスピンドル固定コマ 規格JIS適合品 アズワン品番64-6487-12
1個
5,598 税込6,158
欠品中

90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用 呼び径(mm)13 仕様二条ネジスピンドル固定コマ 規格JIS適合品 アズワン品番64-6487-09
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

カクダイ散水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
材質青銅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き(下吐水側除く)
接続口径RJ1/2 レトロ 呼び径(mm)13 口数2口 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 ホース接続口対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

カクダイ横水栓
一般地・寒冷地共用。ネジ口金付き(取付ネジM16×1.0)
仕様上部(品番):104-010
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 青・赤表示リング付き
材質青銅 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。 水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。 この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。 形状ストレート 材質黄銅 種類ねじ込み継手 アズワン品番64-6501-05
1個
5,998 税込6,598
欠品中

90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用 呼び径(mm)13 仕様左二条ネジスピンドル固定コマ アズワン品番64-6487-23
1個
4,998 税込5,498
欠品中

用途寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。 材質EPDM、ステンレス タイプ寒冷地対応 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1袋(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

カクダイ横水栓
一般地・寒冷地共用
仕様上部(品番):104-010 付属品ネジ口金(取付ネジM16×1.0) マットブラック
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20 適合パイプ7957 取付穴径(Φmm)23~26 関連資料(0.04MB) 取付穴径(mm)23~26
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様固定コマ仕様、泡沫吐水 レトロシルバー 関連資料(0.03MB)
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様泡沫吐水 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)32~35 カートリッジ101-971 回転角度(°)(スパウト)360
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13 材質青銅 取付穴径(Φmm)2~27 取付厚(mm)5~35 アズワン品番64-6488-15
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

カクダイ横水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
仕様0764-13付き 取付ねじG1/2
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様節水固定コマ仕様 シルバー ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 関連資料(0.04MB)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様泡沫吐水、固定コマ仕様 アンティークゴールド 関連資料(0.03MB)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様固定コマ仕様、泡沫吐水 関連資料(0.03MB)
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。吐水部360°回転
付属品567-011(取付ネジG1/2)
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

カクダイ横水栓
用途一般地・寒冷地共用 呼び径(mm)13 規格JIS規格 呼び13 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 入数40/箱
1個
4,088 税込4,497
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様送り座仕様、固定コマ仕様 呼び径(mm)20 呼び径(Φmm)20
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒冷地向け防虫用
適合VP・VU管兼用(接着式) 材質黄銅、ステンレス(アミ) 線径(Φmm)0.4 メッシュ16
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
用途水栓本体 仕様90°開閉制限仕様、送り座仕様、左二条ネジスピンドル固定コマ仕様 適合パイプ775-62-170
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様90°開閉制限仕様、送り座仕様、二条ネジスピンドル固定コマ仕様 適合パイプ775-62-170 関連資料(0.04MB)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様角度調節機能付き泡沫 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)33~35
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(先端金具)16×1.0 取付穴径(Φmm)35 カートリッジ101-999 グリーン購入法適合
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様角度調節機能付き泡沫 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)33~35
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷