材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
仕様クサリ長さ650ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさりの有無あり
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
仕様ゴム栓つき
材質黄銅、NR
くさりの有無なし
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途金属製排水金具4300、4301に使用可能
材質SBR
アズワン品番64-6505-07
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
仕様クサリ長さ240ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品丸環付
材質ステンレス
仕様パッケージ品
径(Φmm)4.5(くさり玉径)
小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
材質NBR、ステンレス、POM
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR
寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0
寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0
寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0
適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
用途流し台用。ゴミ受、ゴム栓両用。
材質ステンレス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)80
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)2
寸法C(mm)2
商品タイプ平
くさり玉径4.5ミリ
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
材質フッ素ゴム
使用温度(℃)1~95
最高使用温度(℃)95
アズワン品番64-6492-87
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!
ガーデニングパン 樹脂製
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
材質PP
0731-15の20個入り
材質EPDM、黄銅
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
アズワン品番64-6492-97
1パック(20個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm
材質NBR、黄銅、ステンレス
適合穴径(Φmm)8~30
仕様上部耐熱固定コマ(一般地・寒冷地共用)、フッ素ゴムパッキン
厚さ(mm)5~35
使用温度範囲(℃)1~95
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
アズワン品番64-6487-10
1個
¥7,688
税込¥8,457
当日出荷
適合13用
外径(Φmm)14.5
材質EPDM、黄銅
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥129
税込¥142
欠品中
ゴム板です。
直径(Φmm)55
材質NBR
厚さ(mm)3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
コマ・ケレップ。水栓金具呼13用
材質EPDM/黄銅
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
入数(個)100
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色カッパーブラウン
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
カートリッジ101-996
グリーン購入法適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色アンティークゴールド
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付いていない製品です。寒冷地での使用に適しています。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
カートリッジ101-996
グリーン購入法適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色カッパーブラウン
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
内径22ミリ。ゴムプレート(621-750)と組合わせることにより、害虫や外気の侵入を防ぎます。
材質ステンレス
関連キーワード
1
2
3
次へ