「水栓 カクダイ」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,694件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 取付厚(mm)5~35 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

呼び径(mm)13 仕様固定コマ ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び13 呼び径(mm)13 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)65 寸法C(mm)56 ハンドル形状三角ハンドル ねじ径APJ1/2 カップリング対応 入数40/箱
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カクダイ立水栓
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 厚さ(mm)5~35 呼び径(mm)13 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 アズワン品番64-6488-23
1個
5,288 税込5,817
当日出荷

1個
24,880 税込27,368
4日以内出荷


1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

カクダイ立水栓
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana。コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)22~27 取付穴径(mm)22~27
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ立水栓
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 厚さ(mm)5~35 呼び径(mm)13 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 アズワン品番64-6488-24
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷



1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20 仕様パッキン付き 材質黄銅 アズワン品番64-6493-60 蛇口取付形状ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷

カクダイ浄水蛇口
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
599 税込659
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷


1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース長さ(m)1.6 付属品パッキン×1、ビス×4 セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フック ホワイト 止水スイッチなし 水流切替×
1個
5,998 税込6,598
欠品中


立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
1個
359 税込395
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28 使用地区一般地 電池寿命約2年 流量約9.5L/分 適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm)123 吐水口高さ(mm)56 検知距離(mm)吐水口より約30~170 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用 材質黄銅 アズワン品番64-6489-39
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 青・赤表示リング付き
材質青銅 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅 高さ(mm)25 取付ねじW22山20 アズワン品番64-6493-59
1個
539 税込593
当日出荷

1セット(4個)
239 税込263
欠品中


1個
2,998 税込3,298
当日出荷

水栓のハンドル固定ビスです。
仕様無地ビスはドライバー仕様です。 材質黄銅
1セット
359 税込395
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)