「水栓 ゴム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR
寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0
寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0
寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0
適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色カッパーブラウン
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色カッパーブラウン
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色アンティークゴールド
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
内径22ミリ。ゴムプレート(621-750)と組合わせることにより、害虫や外気の侵入を防ぎます。
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

ガーデニングパン 樹脂製
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
材質PP
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
給湯水栓用
材質フッ素ゴム
使用温度(℃)1~95
入数2
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
材質フッ素ゴム
使用温度(℃)1~95
最高使用温度(℃)95
アズワン品番64-6492-87
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
仕様上部耐熱固定コマ(一般地・寒冷地共用)、フッ素ゴムパッキン
厚さ(mm)5~35
使用温度範囲(℃)1~95
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
アズワン品番64-6487-10
1個
¥7,688
税込¥8,457
当日出荷
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)2
寸法C(mm)2
商品タイプ平
材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
材質EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)80
0721-14の20個入り
材質EPDM
使用温度(℃)1~80
確度(℃)85
最高使用温度(℃)80
アズワン品番64-6492-99
1パック(20個)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
裏面接着テープ付き。管に密着し施工後の美観を損なわず、防虫・防臭の効果もあります。壁から飛出したザルボ用のゴムプレート。組合せ可能なワン座:クランクワン(Φ46ミリ)、0177-54×20、101-772、101-773
外径×内径(Φmm)44×26
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
給湯水栓用
材質フッ素ゴム
使用温度(℃)1~95
入数2
硬度(°)90
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
0731-15の20個入り
材質EPDM、黄銅
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
アズワン品番64-6492-97
1パック(20個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
裏面接着テープ付き。管に密着し施工後の美観を損なわず、防虫・防臭の効果もあります。壁から飛出したザルボ用のゴムプレート
色グレー
寸法組合わせ可能なワン座:クランクワン(Φ46、0177-54×20、101-772、101-773
外径×内径(Φmm)44×26
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
適合13用
外径(Φmm)14.5
材質EPDM、黄銅
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥129
税込¥142
欠品中
呼32差込み接続部に使用する事で呼25洗浄管の接続ができます。
材質ニトリルゴム
アズワン品番64-6504-52
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
裏面接着テープ付き。管に密着し施工後の美観を損なわず、防虫・防臭の効果もあります。
色グレー
コマ・ケレップ。水栓金具呼13用
材質EPDM/黄銅
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
入数(個)100
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ゴム板です。
直径(Φmm)55
材質NBR
厚さ(mm)3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
呼38差込接続部に呼32洗浄管を接続できます。
材質EPDM
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
用途金属製排水金具4300、4301に使用可能
材質SBR
アズワン品番64-6505-07
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ