35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
519 税込571
当日出荷

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR 寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0 寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0 寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0 適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47 くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具 材質NBR、ステンレス くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ 材質NBR くさりの有無あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

丸型水栓柱用。排水共栓付き。ゴム栓付き
材質アルミニウム
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

角型水栓柱にも使用できます。排水共栓付き。ゴム栓付き
材質アルミニウム
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm 材質NBR、黄銅、ステンレス 適合穴径(Φmm)8~30
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水工事が必要。排水共栓付き(呼40VU管用)。ゴム栓なし
材質硬質発泡ウレタン
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

排水工事が必要。排水共栓付き(呼40・50VU管用)。ゴム栓付き(くさりなし)
材質コンクリート
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外やバルコニーなどに設置する多目的スロップシンク。バックハンガー付き。ゴム栓付き。オーバーフローなし
材質アルミニウム 接続ねじW38山16
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

排水工事が必要。排水共栓付き(呼40・50VU管用)。ゴム栓付き(くさりなし)
材質コンクリート
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立形スワン水栓付き。バケツや小物置きに便利な棚板付き。オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓付き。組立式
材質陶器、アルミニウム、青銅
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~26 カートリッジ101-996 グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付いていない製品です。寒冷地での使用に適しています。JIS規格。
厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~26 カートリッジ101-996 グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
欠品中

水栓、シャワー、ガーデンまわりの補修用パッキンセット セット内容 ・Oリングセット…1セット ・ハンドシャワーパッキンセット…1セット ・ゴムパッキン(13用)…1個 ・水栓ハンドル内パッキン13用…1個 ・自在パイプ取付パッキン(小)…1個 ・泡沫金具用パッキン…1個
材質NBR EPDM ステンレス POM
1セット
499 税込549
4日以内出荷

カクダイ銅製水鉢
付属品排水金具(呼40VU管用)、ゴム栓(くさりなし) 材質 アズワン品番64-6511-30
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。
厚さ(mm)(取付穴)5~35 規格JIS適合品 取付穴径(Φmm)35~38 取付穴径(mm)35~38
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。
厚さ(mm)(取付穴)5~35 規格JIS適合品 取付穴径(Φmm)35~38 取付穴径(mm)35~38
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 材質黄銅、NBR、ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材 仕様ゴム栓付き 材質PP、ステンレス 取付穴径(Φmm)80
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

カクダイ横穴排水栓
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様ゴム栓(491-000、240)付き 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)