「洗面台 栓」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様クサリ長さ240ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm
材質NBR、黄銅、ステンレス
適合穴径(Φmm)8~30
用途金属製排水金具4300、4301に使用可能
材質SBR
アズワン品番64-6505-07
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
洗面器ゴム栓のくさりです。
仕様くさり長さ240ミリ
付属品くさり取付金具付き
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体
仕様(上部部品)104-012
厚さ(mm)5~35
取付穴径(mm)25~30
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体
仕様(上部部品)104-012
厚さ(mm)5~35
色アンティークゴールド
関連資料(0.06MB)
取付穴径(mm)25~30
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体
仕様(上部部品)104-012
厚さ(mm)5~35
関連資料(0.06MB)
取付穴径(mm)25~30
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
呼び径(mm)13(R1/2)
仕様JIS B2061規格品、固定コマ仕様、洗面台(器)や流し台やロータンク用の止水栓
トラスコ品番226-6814
質量(g)830
寸法(奥行D×高さH)(mm)60×678
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
仕様専用バックハンガー付壁掛専用
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
ALTERシリーズ。コミカルなデザインをさりげなく空間の中に取り込みます。カクダイが培ってきた「笑い」を日常的なデザインとして使っていただくというコンセプトでリメイクしました。
用途水栓本体
仕様黄銅、ABS塗装仕上げ、(上部パーツ)104-013
材質黄銅、ABS塗装仕上げ
関連資料(0.05MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ALTERシリーズ。コミカルなデザインをさりげなく空間の中に取り込みます。カクダイが培ってきた「笑い」を日常的なデザインとして使っていただくというコンセプトでリメイクしました。
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、固定コマ仕様、泡沫吐水
材質青銅
厚さ(mm)5~35
関連資料(0.04MB)
取付穴径(mm)22~27
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ALTERシリーズ。コミカルなデザインをさりげなく空間の中に取り込みます。カクダイが培ってきた「笑い」を日常的なデザインとして使っていただくというコンセプトでリメイクしました。
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、固定コマ仕様
材質青銅
関連資料(0.03MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
さりげなく金色を纏ったラピズリカラーが気品を感じさせる器と水栓のシリーズ。艶めくデザインが手洗い空間を華やかに奏でます。陶器製化粧キャップ・固定金具付き。置型
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
推奨水栓金具品番716-213-13、713-307、713-320、7168-13、716-819-13
切込寸法(mm)Φ235
材質ホーロー鋼板
切込寸法(mm)250
推奨水栓金具品番713-310、721-204-13、716-817-13、7162-13、716-819-13
仕様専用バックハンガー付壁掛専用
質量(kg)6.5
推奨水栓金具品番722-411-13、716-817-13、7162-13、7168-13、721-209-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様カウンター固定金具付
切込寸法(mm)Φ54
推奨水栓金具品番721-206-13、716-815-13、716-824-13
一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
推奨水栓金具品番713-313、716-814-13、716-817-13、7168-13、716-831-13
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
切込寸法(mm)Φ200
推奨水栓金具品番713-311、703-701-13、716-820-13、721-203-13
材質鉄
切込寸法(mm)Φ270
推奨水栓金具品番716-301-13、721-205-13、716-820-13、721-210-13、702-000-13
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
付属品取付金具
容量(L)5
推奨水栓金具品番153-016、183-056、184-002、183-049
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
仕様壁掛専用ビス・プラグ付き
質量(kg)17
容量(L)5.2
推奨水栓金具品番183-066、183-008、183-050、150-411、183-059
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
容量(L)3.3
推奨水栓金具品番183-096、183-073、183-075、183-077
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
容量(L)4.2
推奨水栓金具品番183-096、183-075、183-063、183-077
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
推奨水栓金具品番713-312、716-302-13、721-206-13、716-803-13、716-820-13
切込寸法(mm)Φ90
切込寸法(mm)Φ90
推奨水栓金具品番713-502、716-302-13、721-206-13、716-820-13、716-824-13
付属品プラケット
材質メラミン化粧板
推奨水栓金具品番713-320、713-310、721-204-13、716-827-13、7162-13、716-731-13
セット内容止水栓セット、丸鉢つきジャバラSトラップ付き、ビス・プラグ付き
材質メラミン化粧板
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
付属品ビス・プラグ
材質メラミン化粧板
推奨水栓金具品番713-502、713-504、703-701-13、703-702-13
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30
電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)
付属品センサー水栓
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
関連キーワード