40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷



1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷


1個
679 税込747
当日出荷

適合452-500、452-601、452-602、4526用 セット内容4520-5、452-007のセット 材質ABS、ステンレス、NBR 厚さ(mm)18.5 寸法(mm)上:14.5、下:142 適合内径(Φmm)145.5 アズワン品番64-6510-30 関連資料図面(0.04MB)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセットです。 各サイズに合わせて、手で簡単に切ることができます。
用途排水口の直径135、145、150ミリ用 材質EPDM、PP
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材 仕様ゴム栓付き 材質PP、ステンレス 取付穴径(Φmm)80
1個
1,698 税込1,868
欠品中

取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応 国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用 材質PP、ステンレス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

カクダイ衛生水栓
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)22~28 取付穴径(mm)22~28
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定コマ仕様 ペット用の洗い流し、泥落としに最適 シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き
呼び13 材質青銅 アズワン品番64-6511-20
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体 仕様(上部部品)104-012 厚さ(mm)5~35 取付穴径(mm)25~30
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体 仕様(上部部品)104-012 厚さ(mm)5~35 関連資料(0.06MB) 取付穴径(mm)25~30
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体 仕様(上部部品)104-012 厚さ(mm)5~35 アンティークゴールド 関連資料(0.06MB) 取付穴径(mm)25~30
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

水流切替:シャワー・泡沫。大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。シャワーホース取付ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

固定コマ仕様 ペット用の洗い流し、泥落としに最適 シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き
呼び13 材質青銅 アズワン品番64-6511-19
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

双口水栓(固定コマ仕様)・シャワーセット付き。ペット用の洗い流し、泥落としに最適。シャワーヘッド:ワイド・スポット、流量調節機能付き。鏡面仕上げ。シールテープ1m付き
材質表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、双口水栓:青銅、シャワーセット:ABS、PVC、金具:青銅、給水管・継手:PVC(HI仕様) ホース長さ(m)0.8
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

上段:湯水混合 ペット用の洗い流し、泥落としに最適、本体:水専用 554-503ホースドラムなどを接続すると水やりに最適。
材質ステンレス、ABS、PVC ホース長さ(m)0.8
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫 カートリッジ101-999
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続 材質PP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
329 税込362
当日出荷


たまった水が臭気と害虫の侵入を防ぐことで、防臭と防虫効果が得られます。
材質PP
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
1個
399 税込439
当日出荷

二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7 適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

銅の殺菌効果でヌメリが付きにくい
用途キッチン、厨房向け 適合452-601、452-602、4520S、4520W、4525S用 材質
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

立形スワン水栓付き。バケツや小物置きに便利な棚板付き。オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓付き。組立式
材質陶器、アルミニウム、青銅
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

バケツや小物置きに便利な棚板付き。サイドパネルは市販の有孔ボード用フックが取付可能な5ミリ穴仕様。丸鉢金物・ゴム栓(くさりなし)・排水管付き。オーバーフローなし。組立式
材質鋼、コンクリート ブラック
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

トラップは別売の433-301-32Sトラップ、433-401-32Pトラップをご使用ください。バックハンガー(250-008)付き。丸鉢金物・ゴム栓付き(くさり付き)。オーバーフローなし
材質アルミニウム ゴールド
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径15ミリホース用。パッキン、バンド付き。796-182、5354-15のセット
材質黄銅、EPDM、鋼
1個
549 税込604
3日以内出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。パッキン付き。796-185、567-101のセット
材質黄銅、EPDM
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

散水栓ボックスの上に設置、または移動水栓柱として使用できます。手洗鉢には立形水栓がセットされており玄関前の屋外手洗いとして最適
付属品給水ホース2本・ネジ口金・万能口金・ホーセンド2個 材質表面:陶器、給水ホース:ステンレス、Si
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

カクダイ排水チーズ
呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質ABS 使用温度(℃)1~50
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

予洗いやつけ置き洗いに便利な多目的シンク。陶器製流し用排水金具(430-050-38)付き。バックハンガー(250-008)付き
材質陶器製 質量(kg)25
1個
29,980 税込32,978
欠品中

混合栓のクランクが棚や流し台に当たってまわらない場合に使用。パッキン付き。104-042の2個セット
1個
4,360 税込4,796
4日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷