7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(玉)PE 種類複式 材質(本体)青銅 規格日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE ねじ径13 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60 ボール径(Φmm)95 材質(玉)PE
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

洗浄・漏水検査用ポンプとしても使用できます。タンク内にボールタップを内蔵。ホースを接続することで自動給水ができます。
仕様吐水圧力/6段階調節機能付き耐水ホース10m付き トラスコ品番420-2643 質量(kg)15 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×430×500 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)2.5 モーター出力(W)200/100V 吸水量(L/min)2.9(50Hz)/3.5(60Hz) 定格電流(A)(50/60Hz)5.6/4.8
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷