4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 クローム 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 電源リチウム電池(CR-P2) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)200以上 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ壁付水栓
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
仕様●上部(品番):070-000●先端金具取付ネジ:M16×1.0 フロストレモン 適合壁厚(mm)10~20
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)25~38 使用地区一般地 電池寿命約2年 流量約8.5L/分 適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm)123 吐水口高さ(mm)94.5 検知距離(mm)吐水口より約30~170 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 ブロンズ 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 電源リチウム電池(CR-P2) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)