「配管 栓」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅
六角対辺(mm)19
入数10/箱、120/梱
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
湯水が逆の配管にそのまま取付けできます。通常配管には使用しないでください。シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
グリーン購入法適合
材質青銅、黄銅
長さ(mm)直管:90
呼び径13
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
湯水の配管が左右逆の場合に使用。
配管とクランクの間に取付け。芯々150~210ミリまでスライドします。
取付ナットはユニオン式継手。
カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
仕様自動閉止機能付き
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。泡沫吐水
取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。
用途配管部材
材質ステンレス
厚さ(mm)1
Rpネジ側には溝がついています。
用途配管部材
材質青銅
穴径(Φmm)(ビス)5
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
使用温度:1~85℃。パッキン付き※ボンパは水撃を緩和する器具です。水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因からボンパを設置しても解消されないことがあります。
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
厚さ(mm)9.5・12.5(対応壁)
入数16/箱
座付き水栓エルボです。Rpネジ側には溝がついています。
用途配管部材
材質青銅
穴径(Φmm)(ビス)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
カートリッジ101-999
配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能
用途水栓本体
仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
水栓エルボです。
用途配管部材
材質青銅
穴径(Φmm)(ビス)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。スパウト回転角度360°
仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
配管から直接混合栓本体を接続できます。
パッキン付き
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)
取付ねじ先端金具:M16.5×1.0(本体直付けタイプ)
回転角度(°)スパウト:360
配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●スパウト取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M22×1.0
色マットブラック
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出すことができます。
ビス・パッキン付き
材質青銅、黄銅、銅、ステンレス
アズワン品番64-6494-52
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
仕様ゴム栓(491-000、240)付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
一般地・寒冷地共用。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M16×1.0
配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●シャワー切り替え種類:シャワー/ソフト/マッサージ
色マットブラック
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。
材質青銅
グリーン購入法適合
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材
仕様ビス・パッキン付き
色レトロシルバー
関連資料(0.06MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材
仕様ビス・パッキン付き
色アンティークゴールド
関連資料(0.06MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
既設の給水と他所から配管した給湯を混合できます。自動閉止機構付き。上部:104-010(湯水共通)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。
自動閉止機構付き
材質青銅
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
青銅製エルボです。
用途配管部材
材質青銅
穴径(Φmm)(ビス)5
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
HIシュモクユニオン接続で配管長さ調整が容易に行えます。
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き、逆流防止機能が付き
材質黄銅、PVC
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色アイボリー
用途ガス栓用安全キャップ
使用ガス都市ガス
材質PVC
関連キーワード
1
2
3
次へ