ポップアップ式排水金具のテル管を延長できます
呼び32
材質黄銅
形状直管
適合TOTO用
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状直管
用途649-831-10にポリ管を接続する場合に必要
種類鋼管用継手
形状ストレート
呼び10
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
電源コード(m)1.8
埋設された金属管の自然腐食や電蝕に、優れた防食効果を発揮。6500AC
材質ノンアズベスト
寸法C(mm)2
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用
定格電圧(V)100
消費電力(W)14
ヒーター長さ(m)1
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
保温テープ付き
用途給湯・給水管兼用
材質PVC
アズワン品番64-6501-06
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。
パイロットランプで通電状態を確認できます。
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
付属品保温テープ
メタル調(金属らせん管ではありません)
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質PVC、黄銅
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5
ホース長さ(m)1.6
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
458-451のナットと組合わせることで、流し台トラップに呼38の金属排水管を接続することができます。
材質黄銅
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用。金属と樹脂はインサート加工。
用途給水用
材質PVC、青銅
最高使用温度(℃)50℃
アズワン品番64-6498-07
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
関連キーワード