タイマーは、40秒まで5秒単位の設定可能。パワフルなモーター、金属製のクラッチを搭載しキューブアイスも砕くことができます。
材質ボトル:トライタン
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×216×448
TKG品番9-0654-0601
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
刃の回転が高速と低速を繰り返すCHOPモード、運転中に刃の回転数をダイヤルで自由に選択できるVALIABLE(ダイヤル可変式)の2種類のモードでドレッシング、マヨネーズや野菜のピュレから介護食まで幅広くご使用いただけます。強靭なステンレススチール製の2枚刃によって食材をすばやく粉砕します。液体を少量ずつ投入できるフィルキャップ付で便利です。幅広い用途でご使用いただけるハミルトンビーチフードブレンダーはホテルやレストラン、病院、介護施設など様々なシーンで活躍します。
押している間だけ回転する、パルスイッチ付。特殊なコンテナの形状により少量から大量のドリンクまで効率よく対流を発生させミキシングします。注ぎ口付きのコンテナは複数使用時にスタッキング出来ます。金属製のクラッチを搭載、耐久性が上がりました。
材質ボトル:トライタン
質量(kg)3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×215×411
アズワン品番64-9292-86
TKG品番9-0654-0701
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
関連キーワード