絞り込み
ブランド
- エスエス電子
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,928)
- MAZDA(マツダ)(216,462)
- Panasonic(パナソニック)(29,340)
- RS PRO(34,702)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,622)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,536)
- トヨタ(140,023)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,754)
- ミツビシ(137,971)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エスエス電子
エスエス電子のページです。エスエス電子は、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7芯 OM3 MPOケーブル Full Fiber HDMI専用
エスエス電子¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷Full Fiber HDMI(型番:SS-21HDMFFAD)専用の7芯 OM3 MPOケーブルです。用途Full Fiber HDMI(型番:SS-21HDMFFAD)専用のMPOケーブルです。 7本の光ファイバーで構成されており、Full Fiber HDMIと組み合わせて使用する目的で開発されました。
Full Fiber HDMI 2.1ver 本体モジュール 8K60Hz対応
エスエス電子¥52,980税込¥58,2781本9日以内出荷HDMI2.1フルファイバーHDMIは、最新の光伝送技術を駆使したモジュールからなる長距離映像伝送ソリューションです。用途8K60p/4K120p 高画質映像伝送対応 最長300mの長距離伝送を実現 汎用MPO コネクター採用
高耐久 アーマー付 HDMI AOC 4K60Hz対応
エスエス電子¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷Premium HDMI(Ver.2.0) AOC。光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル。最大4K/60Hz解像度対応。用途HDMI AOC(アクティブ オプティカルケーブル)はHDMI2.0 規格の18Gbps の高速伝送をサポートした光ファイバーと銅線のハイブリッド構造のケーブルです。 外部電源を必要とせず、接続するだけでご使用いただけます。 光信号で通信することにより解像度の高い映像信号(4K60p 対応)と高品位な音声信号の特性を損なうことなく、最大100m伝送します。 また、光ファイバーを使用しているため外部電磁波ノイズに強く、細径(Φ4.9mm)かつ軽量でケーブルの取り回しに優れた製品です。
高耐久 アーマー付 HDMI AOC 4K60Hz対応
エスエス電子¥46,980税込¥51,6781本9日以内出荷Premium HDMI(Ver.2.0) AOC。光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル。最大4K/60Hz解像度対応。用途HDMI AOC(アクティブ オプティカルケーブル)はHDMI2.0 規格の18Gbps の高速伝送をサポートした光ファイバーと銅線のハイブリッド構造のケーブルです。 外部電源を必要とせず、接続するだけでご使用いただけます。 光信号で通信することにより解像度の高い映像信号(4K60p 対応)と高品位な音声信号の特性を損なうことなく、最大100m伝送します。 また、光ファイバーを使用しているため外部電磁波ノイズに強く、細径(Φ4.13mm)かつ軽量でケーブルの取り回しに優れた製品です。
高耐久 アーマー付 HDMI AOC 4K60Hz対応
エスエス電子¥39,980税込¥43,9781本9日以内出荷Premium HDMI(Ver.2.0) AOC。光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル。最大4K/60Hz解像度対応。用途HDMI AOC(アクティブ オプティカルケーブル)はHDMI2.0 規格の18Gbps の高速伝送をサポートした光ファイバーと銅線のハイブリッド構造のケーブルです。 外部電源を必要とせず、接続するだけでご使用いただけます。 光信号で通信することにより解像度の高い映像信号(4K60p 対応)と高品位な音声信号の特性を損なうことなく、最大100m伝送します。 また、光ファイバーを使用しているため外部電磁波ノイズに強く、細径(Φ4.12mm)かつ軽量でケーブルの取り回しに優れた製品です。
高耐久 アーマー付 HDMI AOC 4K60Hz対応
エスエス電子¥36,980税込¥40,6781本9日以内出荷Premium HDMI(Ver.2.0) AOC。光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル。最大4K/60Hz解像度対応。用途HDMI AOC(アクティブ オプティカルケーブル)はHDMI2.0 規格の18Gbps の高速伝送をサポートした光ファイバーと銅線のハイブリッド構造のケーブルです。 外部電源を必要とせず、接続するだけでご使用いただけます。 光信号で通信することにより解像度の高い映像信号(4K60p 対応)と高品位な音声信号の特性を損なうことなく、最大100m伝送します。 また、光ファイバーを使用しているため外部電磁波ノイズに強く、細径(Φ4.11mm)かつ軽量でケーブルの取り回しに優れた製品です。
高耐久 アーマー付 HDMI AOC 4K60Hz対応
エスエス電子¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷Premium HDMI(Ver.2.0) AOC。光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル。最大4K/60Hz解像度対応。用途HDMI AOC(アクティブ オプティカルケーブル)はHDMI2.0 規格の18Gbps の高速伝送をサポートした光ファイバーと銅線のハイブリッド構造のケーブルです。 外部電源を必要とせず、接続するだけでご使用いただけます。 光信号で通信することにより解像度の高い映像信号(4K60p 対応)と高品位な音声信号の特性を損なうことなく、最大100m伝送します。 また、光ファイバーを使用しているため外部電磁波ノイズに強く、細径(Φ4.10mm)かつ軽量でケーブルの取り回しに優れた製品です。
着脱式HDMI AOC 2.0ver 4K60Hz対応
エスエス電子¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷コネクタ着脱式HDMI2.0verケーブル(4K60Hz対応) 30m用途着脱式HDMIは、その名の通りHDMIのコネクタ部分が着脱できる仕様になっております。 そのため16mmの配管など狭い箇所でも通線可能になります。ケーブルに光ファイバ使用しているためケーブルΦ4.5mmで最大100mまで対応可能です。
着脱式HDMI AOC 2.0ver 4K60Hz対応
エスエス電子¥39,980税込¥43,9781本9日以内出荷コネクタ着脱式HDMI2.0verケーブル(4K60Hz対応) 20m用途着脱式HDMIは、その名の通りHDMIのコネクタ部分が着脱できる仕様になっております。 そのため16mmの配管など狭い箇所でも通線可能になります。ケーブルに光ファイバ使用しているためケーブルΦ4.5mmで最大100mまで対応可能です。
着脱式HDMI AOC 2.0ver 4K60Hz対応
エスエス電子¥36,980税込¥40,6781本9日以内出荷コネクタ着脱式HDMI2.0verケーブル(4K60Hz対応) 15m用途着脱式HDMIは、その名の通りHDMIのコネクタ部分が着脱できる仕様になっております。 そのため16mmの配管など狭い箇所でも通線可能になります。ケーブルに光ファイバ使用しているためケーブルΦ4.5mmで最大100mまで対応可能です。
着脱式HDMI AOC 2.0ver 4K60Hz対応
エスエス電子¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷コネクタ着脱式HDMI2.0verケーブル(4K60Hz対応) 10m用途着脱式HDMIは、その名の通りHDMIのコネクタ部分が着脱できる仕様になっております。 そのため16mmの配管など狭い箇所でも通線可能になります。ケーブルに光ファイバ使用しているためケーブルΦ4.5mmで最大100mまで対応可能です。
CAT6 細径 パッチコード UTP 34AWG OD2.6 撚線
エスエス電子¥1,598~税込¥1,758~1本9日以内出荷Φ2.6mmの超極細ケーブル。10Gbps対応のCat.6LANケーブル。用途Cat.6対応 極細LANケーブルはAWG34の銅線を使用し、直径わずか2.6mmというスリム設計を実現しました。 データセンターやサーバールームでの配線効率を大幅に向上し高いマネージメント性を提供します。また、ラック内のエアフローを改善し排熱効率の向上にも貢献します。
Ultra High Speed HDMIケーブル 8K60Hz対応
エスエス電子¥1,998~税込¥2,198~1本9日以内出荷HDMI2.1規格(Ultra high speed HDMI 認証品)の48Gbps高速伝送をサポートしたHDMIケーブルです。用途HDMI2.1規格(Ultra high speed HDMI 認証品)の48Gbps高速伝送をサポートしたHDMIケーブルです。 8K の高画質映像伝送に対応し、高い信頼性と機能性を提供いたします。48Gbpsの高速な伝送帯域を活かした高解像の映像表示やDynamicHDR によるコントラスト豊かな映像表現ができ、高速なリフレッシュレートにも対応。8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz での表示が可能です。 (。DSC圧縮時には10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz の表示が可能)
Ultra High Speed HDMI AOC 8K60Hz対応
エスエス電子¥29,980~税込¥32,978~1本9日以内出荷Ultra High Speed HDMI(Ver.2.1) AOC。光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル。最大8K/60Hz解像度対応。用途HDMI AOC(アクティブ オプティカルケーブル)はHDMI2.1 規格の48Gbps の高速伝送をサポートした光ファイバーと銅線のハイブリッド構造のケーブルです。 外部電源を必要とせず、接続するだけでご使用いただけます。 光信号で通信することにより解像度の高い映像信号(8K60p 対応)と高品位な音声信号の特性を損なうことなく、最大20m伝送します。 また、光ファイバーを使用しているため外部電磁波ノイズに強く、細径(Φ4.5mm)かつ軽量でケーブルの取り回しに優れた製品です。
Premium High Speed HDMI AOC 4K60Hz対応
エスエス電子¥54,980税込¥60,4781本9日以内出荷Premium HDMI(Ver.2.0) AOC。光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル。最大4K/60Hz解像度対応。用途HDMI AOC(アクティブ オプティカルケーブル)はHDMI2.0 規格の18Gbps の高速伝送をサポートした光ファイバーと銅線のハイブリッド構造のケーブルです。 外部電源を必要とせず、接続するだけでご使用いただけます。 光信号で通信することにより解像度の高い映像信号(4K60p 対応)と高品位な音声信号の特性を損なうことなく、最大100m伝送します。 また、光ファイバーを使用しているため外部電磁波ノイズに強く、細径(Φ4.8mm)かつ軽量でケーブルの取り回しに優れた製品です。
Premium High Speed HDMI AOC 4K60Hz対応
エスエス電子¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷Premium HDMI(Ver.2.0) AOC。光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル。最大4K/60Hz解像度対応。用途HDMI AOC(アクティブ オプティカルケーブル)はHDMI2.0 規格の18Gbps の高速伝送をサポートした光ファイバーと銅線のハイブリッド構造のケーブルです。 外部電源を必要とせず、接続するだけでご使用いただけます。 光信号で通信することにより解像度の高い映像信号(4K60p 対応)と高品位な音声信号の特性を損なうことなく、最大100m伝送します。 また、光ファイバーを使用しているため外部電磁波ノイズに強く、細径(Φ4.7mm)かつ軽量でケーブルの取り回しに優れた製品です。
Premium High Speed HDMI AOC 4K60Hz対応
エスエス電子¥37,980税込¥41,7781本9日以内出荷Premium HDMI(Ver.2.0) AOC。光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル。最大4K/60Hz解像度対応。用途HDMI AOC(アクティブ オプティカルケーブル)はHDMI2.0 規格の18Gbps の高速伝送をサポートした光ファイバーと銅線のハイブリッド構造のケーブルです。 外部電源を必要とせず、接続するだけでご使用いただけます。 光信号で通信することにより解像度の高い映像信号(4K60p 対応)と高品位な音声信号の特性を損なうことなく、最大100m伝送します。 また、光ファイバーを使用しているため外部電磁波ノイズに強く、細径(Φ4.6mm)かつ軽量でケーブルの取り回しに優れた製品です。
CAT6 細径 パッチコード UTP 34AWG OD2.6 撚線
エスエス電子¥1,898~税込¥2,088~1本9日以内出荷Φ2.6mmの超極細ケーブル。10Gbps対応のCat.6LANケーブル。用途Cat.6対応 極細LANケーブルはAWG34の銅線を使用し、直径わずか2.6mmというスリム設計を実現しました。 データセンターやサーバールームでの配線効率を大幅に向上し高いマネージメント性を提供します。_x000D_。また、ラック内のエアフローを改善し排熱効率の向上にも貢献します。
Premium High Speed HDMI AOC 4K60Hz対応
エスエス電子¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷Premium HDMI(Ver.2.0) AOC。光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル。最大4K/60Hz解像度対応。用途HDMI AOC(アクティブ オプティカルケーブル)はHDMI2.0 規格の18Gbps の高速伝送をサポートした光ファイバーと銅線のハイブリッド構造のケーブルです。 外部電源を必要とせず、接続するだけでご使用いただけます。 光信号で通信することにより解像度の高い映像信号(4K60p 対応)と高品位な音声信号の特性を損なうことなく、最大100m伝送します。 また、光ファイバーを使用しているため外部電磁波ノイズに強く、細径(Φ4.5mm)かつ軽量でケーブルの取り回しに優れた製品です。
HDMI延長ケーブル 1.4ver 4K30Hz対応
エスエス電子¥3,500税込¥3,8501本9日以内出荷HDMI1.4ver 延長ケーブル 3m用途HDMI1.4verの延長用ケーブルです。片側がメス口になっているためお手持ちのHDMIでは長さが足りなかった際などに活用できます。
HDMIケーブル 1.4ver イコライザー搭載 4K30Hz対応
エスエス電子¥10,980~税込¥12,078~1本9日以内出荷HDMI1.4規格準拠( high speed HDMI 相当)の最大4K/30HzをサポートしたIC搭載HDMIケーブルです。用途IC搭載HDMIケーブル(ver1.4)は、最大4K30pの高画質映像伝送に対応し、高い信頼性と機能性を提供いたします。 ICを搭載し通常5m程度が限界のHDMIの映像伝送を最大30mまで延長することを実現しました。 10.2Gbpsの高速な伝送帯域を活かした高解像の映像表示やARCによる映像と音声の同時伝送やEthernet channelによるデータ通信も対応します。 外部電源を必要とせず、通常のHDMIと同様に差し込むだけでご利用いただく事が出来ます。(ケーブルに方向性がございます。) 長さラインナップは10m、15m、20mとなっており、使用する環境や機器の配置に合わせて最適な長さを選択できます。金メッキコネクターにより、高速な映像信号を安定してブレや乱れのない映像や音声を提供します。
HDMIケーブル 1.4ver OD8.0mm 4K30Hz対応
エスエス電子¥6,698税込¥7,3681本9日以内出荷イコライザ非搭載タイプのHDMI1.4ver 7m品。4K30Hz 対応。用途イコライザ非搭載タイプのHDMI1.4ver (4K30Hz 対応)。 ケーブル径8.0mm 高耐久一体型バックシェル採用。 三重シールド工場のため強いノイズ耐性。
HDMIケーブル 1.4ver OD8.0mm 4K30Hz対応
エスエス電子¥8,998税込¥9,8981本9日以内出荷イコライザ非搭載タイプのHDMI1.4ver 10m品。4K30Hz 対応。用途イコライザ非搭載タイプのHDMI1.4ver (4K30Hz 対応)。 ケーブル径8.0mm 高耐久一体型バックシェル採用。 三重シールド工場のため強いノイズ耐性。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら