曜日別特売

高耐久 アーマー付 HDMI AOC 4K60Hz対応

高耐久 アーマー付 HDMI AOC 4K60Hz対応 - エスエス電子

Premium HDMI(Ver.2.0) AOC。光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル。最大4K/60Hz解像度対応。

用途
HDMI AOC(アクティブ オプティカルケーブル)はHDMI2.0 規格の18Gbps の高速伝送をサポートした光ファイバーと銅線のハイブリッド構造のケーブルです。 外部電源を必要とせず、接続するだけでご使用いただけます。 光信号で通信することにより解像度の高い映像信号(4K60p 対応)と高品位な音声信号の特性を損なうことなく、最大100m伝送します。 また、光ファイバーを使用しているため外部電磁波ノイズに強く、細径(Φ4.10mm)かつ軽量でケーブルの取り回しに優れた製品です。
内容量
1本
注意
※・デバイス側とモニター側に接続する方向が決まっております。逆に接続すると通信できませんのでご注意ください。 ・製品仕様についてはURLをご参照下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07085412B-PHDMAOCSG10M
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする