プライマーを使用し、PTFEとPTFE、PTFEと金属、PTFEとEPDM、PTFEと超高分子ポリマー、PTFEとシリコン等が接着できる画期的な接着剤です。
主な用途PTFE、金属、シリコン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
型状…十字型で深い渦巻を作り撹拌能力も強力です。
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
7.3Φ貫通でシールはFKM Oリング製・温度計やセンサー等に便利です。
PTFE製のチューブです。サイズはAWG規格に準じます。
長さ(m)10
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
PTFE製の素材丸棒です。
I 型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10
仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa
材質PTFE
PTFE製切削加工品です。
PTFE製のチューブです。インチサイズです。
PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
色乳白色
TGK品番803-17-99-09
型式TFE-08号
色白
長さ(m)10
巻数10m
太さ(Φmm)(紐)0.8
1巻
¥11,996
税込¥13,196
当日出荷
スカイブドフィルムです。
先端にPTFEで被覆されたマグネットが入っています。
ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。
型式TFE-03号
長さ(m)10
巻数10m
太さ(Φmm)(紐)0.3
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類紐
巻数(m)10
長さ(m)10
太さ(Φmm)2
PTFE 撹拌シール用V パッキンは、F-4004、F-4005、のシール部品として3 枚1セットです。
サイズ8Φ用
アズワン品番61-4387-97
1パック(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
PTFE時計皿はPTFEを加熱成形した製品です。不純物混入防止用の蓋や受皿としても使用できます。
材質PTFE
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
種類ビーカー
PTFEボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれています。PTFEとCTFE の2 種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。
PTFE万能容器は、ペトリー皿と違って深さも深くできています。大小の2種類があり、オールPTFE製で用途も巾広く使用いただけます。
良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φ
サイズ20m巻
アズワン品番61-4393-22
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFE 撹拌ロッドは、ロッドの中芯に鉄芯を入れて強度保持した製品です。
PTFE バルブおよびジョイントに付属しておりますソロバン型シールと取り替えると流体を止める事ができます。
PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
テドラーバック等のコックに使用されております。
ソロバン型シールは、I 型、L 型、T 型ジョイント、ニードルバルブに共通品になります。
通常のソロバン玉(F-2090)とサイズは全く同じです。ミゾ付フェルールを使用の場合は、グルービングカッターでPFAチューブに溝を入れて使用します。耐圧使用の場合には従来のソロバン玉と入れ替えてご使用下さい。すぐれたシール性チューブ外側の溝とフェルール内側の山がかみ合い、チューブを確実に固定できるため薬品のしみ出し、漏れを防ぎます。
フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。
寸法(Φmm)25
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ